通気孔無し ゴーグル :「マスク 通気性」の検索結果
強力な防曇効果で好評のVFPlusコーティング・ポリカーボネート製アイピースです。難燃性カバー付きのスプリングバンドを搭載したヘルメット取付タイプです。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。メガネ・マスク併用可能です。クッション部の巾を広げ、矯正眼鏡が入り易い構造です。
用途研磨作業切削作業グラインダー取扱機械取扱作業刈払作業消防作業。
仕様顔あたりソフト
トラスコ品番859-8166
材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
長さ(mm)97
幅(mm)180
高さ(mm)76
レンズ色クリア
フレーム色シルバー
加工防曇加工、防傷加工
レンズ交換可能
コーティングVF-P(防曇)
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔なし(密閉型)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。
広域視界の頑丈アイピース
上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。
通気孔がないやわらかいクッション
幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
スライド式のアイピース固定装置
フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに
材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー
形状ゴーグル型
質量(g)84
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97
機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P
色(フレーム)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『安全ゴーグル』には他にこんなカテゴリがあります
- 通気孔付き ゴーグル
- 通気孔無し ゴーグル
- 2眼型 ゴーグル
- ヘルメット取付型 ゴーグル
- 付属品 ゴーグル
- その他安全ゴーグル
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。