「機能 」から絞り込む
ブランド: TRUSCO出荷目安: 翌日以内すべて解除
セーフティゴーグル(密閉タイプ) TRUSCO (12件のレビュー) 当日出荷
液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状 ゴーグル型 機能 UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能 型 密閉型 タイプ 密閉タイプ 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア レンズ 防曇 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(バンド) 布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TRUSCO (10件のレビュー) 当日出荷
左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。マスク併用可能です。
形状 ゴーグル型 機能 UVカット、マスク併用可能 トラスコ品番 365-8538 型 密閉型 質量(g) 101 タイプ 密閉タイプ レンズ色 クリア レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2 材質(バンド) 布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCO (12件のレビュー) 当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm) 機能 メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット 形状 ゴーグル型 型 密閉型 材質(レンズ) 外側(ポリカーボネート)内側(アセテート) トラスコ品番 416-2536 質量(g) 112 タイプ メガネ併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド) 布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCO (6件のレビュー) 当日出荷
左右が見えやすいワイドタイプです。
形状 ゴーグル型 機能 (UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能 トラスコ品番 488-9771 質量(g) 110 タイプ 密閉 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア フレーム色 透明グレー 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2 材質(バンド) 布・ゴム混紡
セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCO (8件のレビュー) 当日出荷
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様 バイザー付 機能 (UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可 形状 ゴーグル型 型 密閉型 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 488-9789 質量(g) 172 タイプ 密閉 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア フレーム色 透明グレー 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 2 材質(バンド) 布・ゴム混紡
ゴーグル (密閉タイプ・バイザー付) TRUSCO (4件のレビュー) 当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途 液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様 ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能 メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状 ゴーグル型 型 密閉型 材質(レンズ) 外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番 365-8562 質量(g) 176 タイプ 密閉タイプ 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド) 布・ゴム混紡
飛来粉じん用セーフティゴーグル TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷
石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
メガネ・マスク併用可能です。
感染症対策としても使用できます。
レンズ交換が可能です。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 0.8 質量(g) 82 仕様 密閉タイプ、JIS T 8147規格品 トラスコ品番 299-7894 形状 ゴーグル型 型 密閉型 タイプ メガネ併用可 レンズ 防曇 機能 メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(バンド) コットン
セーフティーゴーグル TRUSCO 当日出荷
着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいセーフティゴーグルです。
両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。
用途 埃、粉塵などの多い所での目の保護として。 トラスコ品番 207-6511 セット内容 ケース 幅(mm) 190 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:軟質PVC、バンド:バックル付き合成織り込み布 質量(g) 130 レンズ色 クリア フレーム色 クリア 機能 防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換 コーティング 高性能曇り止めコート 色(バンド) ブラック レンズ厚さ(mm) 2.2 アズワン品番 64-8681-92
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品 ページ: 1/ 3
ゴーグル エスコ 税込 ¥ 1,375 ¥ 1,250 バスケットへ