プランター・鉢 :「植木鉢 支柱」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ソーラー充電で暗くなれば自動に点灯。ソーラー充電で面倒な配線も不要、暗くなると自動で点灯します。明るさは2段切り替え。高さが約176cmとロングタイプなので広範囲を照らします。ライトはオレンジ色なので暖かく優しい印象です。リチウムイオン電池:3.2V 間・(弱)9~10時間600Ah、光源:LED6個、点灯時間の目安(満充電時):(強)5~6時間・(弱)9~11時間。お客様組立式
用途街灯、ソーラーライト、植木鉢、ガーデニング
材質街灯部:ABS樹脂/街灯部(透明部):ポリスチレン/鉢:PP
外寸(mm)プランター:365(上部)×220(底部)×310
内寸(mm)プランター:335(上部)×205(底部)×300
材質(支柱)ステンレス
支柱径(Φmm)37.5
ライト寸法(mm)178×178×280
モダンな雰囲気でハイタイプのスマートな街灯が暖色系のほんのりした灯りで、暗かったお庭や玄関先を明るく照らしてくれます。
ソーラー充電式のため、手間も時間もかかる面倒な配線工事が不要な上、電気代はもちろん0。
昼間は太陽光で充電し、夜になると自動で点灯してくれるため、わざわざお庭に出て、電源を入れる手間がかかりません。夜間の防犯にも。
本体下部に植木鉢がついていることで、中に土をいれることでそちらが重石となり、地面に固定する必要がなく、どこでも好きな場所に設置することができます。お花を植えることでお庭をさらに華やかに演出することができます。
明るさ:1灯あたり40ルーメン
リチウムイオン電池:4500、3.2V 600Ah 1.3W
点灯時間目安:強/5~6時間、弱/9~10時間
用途街灯、ソーラーライト、植木鉢、ガーデニング
材質支柱:ABS樹脂、プランター:ポリプロピレン、ランプベース:ABS樹脂
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
プランター・鉢 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。