プランター・鉢 :「枝 粉砕」の検索結果
プランター・鉢は、花や家庭菜園での野菜や果物、ハーブなどの植物を育てるために使用する容器です。サイズも豊富にあり、ベランダや庭などの広さに合わせることができます。素材も木製、陶器、プラスチックなどがあります。通気性と排水性に優れているものや根の乾燥を防ぐものなど機能性も豊富です。その植物の特徴や環境に適した素材で育てることが可能です。根を張るスペースが必要な時には、大きくて重く、深いプランターを選んだり、小さな花を観賞用に育てる時には小さめのプランターでいくつか並べてベランダや庭全体の雰囲気をつくることができます。デザインも豊富にあるため、好みのイメージに合わせて選べます。
関連キーワード
最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します。粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。
仕様●容量:60L●重量:19.8kg●付属品:シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ●電源:AC100V・1450W●サイズ:630×460×925(H)mm●コード長:5m●最大粉砕枝径:Φ30mm●騒音値:78.4dB●過負荷保護機能、二重絶縁●シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に●移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪
アズワン品番65-9306-96
1台
¥57,600
税込¥63,360
翌々日出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
プランター・鉢 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。