プランター・鉢 :「中耕 機」の検索結果
プランター・鉢は、花や家庭菜園での野菜や果物、ハーブなどの植物を育てるために使用する容器です。サイズも豊富にあり、ベランダや庭などの広さに合わせることができます。素材も木製、陶器、プラスチックなどがあります。通気性と排水性に優れているものや根の乾燥を防ぐものなど機能性も豊富です。その植物の特徴や環境に適した素材で育てることが可能です。根を張るスペースが必要な時には、大きくて重く、深いプランターを選んだり、小さな花を観賞用に育てる時には小さめのプランターでいくつか並べてベランダや庭全体の雰囲気をつくることができます。デザインも豊富にあるため、好みのイメージに合わせて選べます。
大変な土ならしや除草作業に!
耕うん、中耕、倍土、除草作業(丈の短いもの)に。バッテリ式でどこでも簡単始動!
仕様●商品サイズ(約たて×よこ×厚みmm):約375×410×1300●商品重量(約kg):8【本体】●無負荷回転数:140min-1●耕うん幅:355mm●バッテリタイプ:リチウムイオンバッテリ●電池容量:2.0Ah●電圧:18V●充電器入力:AC100~ 200V 0.5A 50/60Hz●充電器出力:DC22V-0.5A●充電時間:4時間●耕うん刃経:180mm/4枚刃●定格時間:30分
アズワン品番68-1967-57
1本
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
プランター・鉢 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。