プランター・鉢 :「ガーデニング用品」の検索結果
プランター・鉢は、花や家庭菜園での野菜や果物、ハーブなどの植物を育てるために使用する容器です。サイズも豊富にあり、ベランダや庭などの広さに合わせることができます。素材も木製、陶器、プラスチックなどがあります。通気性と排水性に優れているものや根の乾燥を防ぐものなど機能性も豊富です。その植物の特徴や環境に適した素材で育てることが可能です。根を張るスペースが必要な時には、大きくて重く、深いプランターを選んだり、小さな花を観賞用に育てる時には小さめのプランターでいくつか並べてベランダや庭全体の雰囲気をつくることができます。デザインも豊富にあるため、好みのイメージに合わせて選べます。
関連キーワード
農作物の水洗い、ガーデニング・アウトドア用品の収納、ペットのシャンプー、おもちゃ入れ、飲料の冷却等、多種多様な用途に使用可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):755×340●有効内寸(mm):590×326●内容量(L):101
アズワン品番67-7240-48
1個
¥9,761
税込¥10,737
5日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
プランター・鉢 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。