プランター・鉢 :「底面給水鉢」の検索結果
プランター・鉢は、花や家庭菜園での野菜や果物、ハーブなどの植物を育てるために使用する容器です。サイズも豊富にあり、ベランダや庭などの広さに合わせることができます。素材も木製、陶器、プラスチックなどがあります。通気性と排水性に優れているものや根の乾燥を防ぐものなど機能性も豊富です。その植物の特徴や環境に適した素材で育てることが可能です。根を張るスペースが必要な時には、大きくて重く、深いプランターを選んだり、小さな花を観賞用に育てる時には小さめのプランターでいくつか並べてベランダや庭全体の雰囲気をつくることができます。デザインも豊富にあるため、好みのイメージに合わせて選べます。
旅行や出張等で長期不在でも安心して適当な水を自動給水してくれる便利なポット。
1週間以上の自動給水が可能です。(ご使用環境にもよります)
水位が下がった時には付属のお花が見えなくなります。
用途自動水やりポットとして
材質ABS、コットン
容量(mL)250
付属品紐(約30cm以上)、給水用フック(約6cm)
質量(g)185
寸法(cm)Φ13.5(底面Φ9)×17
RoHS指令(10物質対応)対応
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
プランター・鉢 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。