支柱・アーチ・柵 :「配管トレリス」の検索結果
支柱・アーチ・柵は、植物が倒れるのを防ぐために支える園芸資材です。倒れやすい草花、果実をつける農作物、つるが伸びる性質の植物を栽培する時、土に刺して使います。棒状の園芸支柱は1本で使えるほか、数本を連結させてアーチ式、合掌式に曲げることも可能。トンネル支柱はビニールを被せる時に便利です。バラなどつる状の草花は、アーチやオベリスクに這わせると豪華な雰囲気に。庭や花壇を仕切る時には、柵やフェンスを使います。
軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。
フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。
フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。
メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。
フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。
強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適
支柱径(Φmm)31.8
セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)
線径(Φmm)3.2
支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)
支柱厚さ(mm)0.5
網目(mm)150
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。