支柱・アーチ・柵 :「つる」の検索結果
支柱・アーチ・柵は、植物が倒れるのを防ぐために支える園芸資材です。倒れやすい草花、果実をつける農作物、つるが伸びる性質の植物を栽培する時、土に刺して使います。棒状の園芸支柱は1本で使えるほか、数本を連結させてアーチ式、合掌式に曲げることも可能。トンネル支柱はビニールを被せる時に便利です。バラなどつる状の草花は、アーチやオベリスクに這わせると豪華な雰囲気に。庭や花壇を仕切る時には、柵やフェンスを使います。
関連キーワード
軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。
フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。
フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。
メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。
フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。
強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適
支柱径(Φmm)31.8
セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)
線径(Φmm)3.2
支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)
支柱厚さ(mm)0.5
網目(mm)150
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。
お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
色グリーン
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途野菜やつる性植物の支柱に。
材質芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
小型カボチャ、小玉スイカ、キュウリ、ゴーヤ、エンドウなどのつる野菜の空中栽培が楽しめます。地這い栽培ができない時の省スペース栽培に。
用途リングとアーチを組合わせてオペリスクとして、デコレとスマートを組み合わせてフェンスやトレリスとして使用でき、組み合わせ次第でいろいろなアレンジが楽しめます
高さ(cm)160(土中30cm埋め込み時)
幅(cm)畝:90
長さ(cm)180
セット内容脚パイプ 直径20mm×長さ1800mm 6本、屋根パイプ 直径20mm×長さ800mm 3本、通しパイプ 直径20mm×長さ1800mm 5本、フックバンド 20mm用 15個、専用ネット 1.8×3.6m 1枚"
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、スチール
肩幅(cm)80
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
つる性植物を這わせるのに便利です。使用場所に合わせてサイズ調整ができる、伸縮タイプのトレリスです。
材質天然木
質量(kg)約0.2
色カントリーウッド
構造完成品
オランダのブランド「botanopia(ボタノピア)」の植物サポート支柱。
土の入ったポットに差し込むことで植物の支えになり茎やつる、葉が散在するのを防いでくれます。
個性的なデザインが特徴的でお部屋のアクセントに。
アルミ素材で屋内・屋外両方でお使いいただけます。
材質アルミ
こんなお得な商品も!

リング支柱
モノタロウ
¥199
税込¥219
用途が広がる朝顔支柱。長時間の使用に耐える特殊金属バネであらゆる植物をサポートします。
用途朝顔、クレマチスなどつる性植物に
材質PE被覆鋼管PVC被覆鉄線バネ:Feジョイント:PP
支柱にセットするだけでカンタンに合掌型のつるもの用柵ができます。
材質ポリプロピレン、ナイロン、アルミ
色(パッカー部分)ブラック、(本体)オレンジ
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
外径(Φmm)14
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
色グリーン
規格210cm
幅(cm)37
高さ(cm)210
適合鉢口径37cm以上
寸法(幅W×高さH)(cm)37×210
1本
¥699
税込¥769
6日以内出荷
菜園ジョイントパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用棚がワンタッチで組み立てられます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
外径(Φmm)20
このセットでつるもの用棚がカンタンに作ることができます。キュウリ、インゲン、エンドウなどのつる性植物にピッタリです。
長さ(m)1.8
セット内容棚支柱(16mm×1800mm):3本、菜園連結パイプ(16mm×1800mm):1本、園芸ネット(1.5×1.8m):2枚、菜園かんたんパッカー(16mm用):10個
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、スチール、ナイロン、アルミ
色グリーン
規格1.8×1.8m
アズワン品番64-9104-39
高さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH)(cm)180×180
1セット
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
菜園アーチパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用に使用できます。十字キャップは取り外さずに、そのまま園芸支柱としても使用できます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
外径(Φmm)20
簡単!通しパイプをパッカー部分にはめこむだけで合掌型の棚が設置できます。キュウリ、インゲン、エンドウなどのつるもの用棚にピッタリです。
外径(Φmm)16
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、スチール、ナイロン、アルミ
色バッカー部:オレンジ・ブラック、支柱:グリーン
お庭やプランターで手軽にミニ菜園が楽しめます。
このセットでつるもの用棚がカンタンに作ることができます。
セット内容棚支柱(16mm×1800mm):2本、菜園連結パイプ(16mm×900mm):1本、園芸ネット(0.9×1.8m):2枚、菜園かんたんパッカー(16mm用):10個
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、スチール、ナイロン、アルミ
色グリーン
長さ(m)0.9
規格0.9×1.8m
高さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH)(cm)90×180
1セット
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。