ラティス・デッキは、ベランダや庭をオシャレで緑豊かな空間に変えてくれるアイテムです。ラティスは、外からの目隠し効果もあります。リーフタイプでは、数多くの葉で外からの視線を防ぐと同時にオシャレになり、緑のカーテンで涼しくなるのが特徴です。室内で使用できる天然の葉を使用したタイプもあり、虫が寄り付かないようになっているのも便利です。木製タイプは、ベランダなどにあるエアコン室外機を囲み、オシャレにしてくれます。洋風な雰囲気づくりに最適で、防腐や防カビ効果があるものもあります。ベランダを敷き詰めることのできるデッキでも木製や人工芝もあり、用途によって選べるようになっています。
耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。
外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。
遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。
上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。
グレーとモカの2色からお選び下さい。
掃き出し窓やウッドデッキなどで使う定番のシェード。
付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個
セット内容シェード、取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個(※ポールは付属していません)
材質生地:ポリエチレン、取付けひも:ポリエチレン、アクリル樹脂、自在金具:アルミニウム
紫外線防御率(%)UVカット率:約85
保証期間5年保証
遮光率(%)約85~90
紫外線カット約85
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
ラティス/デッキ/オーニング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。