ラティス/デッキ/オーニング :「オーニング用フック」の検索結果
屋外でも使える。コンクリート、スチール、木部など取付可能。シェード、すだれ兼用。取付方法。フック本体の裏面に接着剤をつけ、すぐに取り付け場所に強く押し付けてください。接着剤の開封方法。1.キャップとノズルのセットを外し、ストッパーを取り外してください。2.キャップの回転が硬くなるところまで、しっかり閉めるとチューブが開封します。3.使用するときは、キャップのみを回し、ゆっくりと外して下さい。取り外し方。壁とフックの隙間にスクレーパーなどでゆっくりと外して下さい。残った接着剤は市販のはがし剤を塗りつけ拭き取ってください。取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等。お掛けになれない物:時計、額ぶち、ガラス製品等の貴重品や壊れやすい物は絶対に掛けないでください。取り付けられない場所、条件。土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、チューブ:アルミ、キャップ:ポリエチレン、ノズル:ポリエチレン
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)3/組
接着剤種類:化学反応系接着剤、成分:シアノアクリレート
サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。
ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。
締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
用途シェードの取付/フック/取付金具として
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×63×47
質量(g)20
材質本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス
耐荷重(kg)3/組
取付場所アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
シェード・オーニング用取付金具。タテスの転倒防止にも使用できます。コンクリート、スチール、木部など取付可能。木部への取り付けは木ネジやクギも使用可能。屋外でご使用できます。取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等。取り付けられない場所:土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等。【取付方法】。1.金具本体の裏面に接着剤をつけすぐに取り付け場所に強く押し付けてください。2.付属のロープを使用し、リングとシェードまたはタテスを固定してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付、転倒対策に。壁面 窓周り シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション 強力接着
付属品ロープ
成分【化学反応系接着剤】シアノアクリレート
材質【金具/リング】ステンレス 【ロープ】ナイロン 【チューブ】アルミ 【キャップ】ポリエチレン 【ノズル】ポリエチレン
取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)1組あたり3
スチール(鉄)の平らな箇所に取り付けできる!
涼風シェード用マグネットシェードフック。
シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。
マグネットとすべり止めシートで強力取付。
ステンレスフックで丈夫。
フックがタテ・ヨコ自在に動く。
脱着可能。
用途シェードの取付/フック/取付具として
材質本体/ナイロン樹脂・ネオジム磁石、フック/ステンレス
質量(g)30
耐荷重(kg)3/組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×25
取付場所シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール製でネジ止めが出来ない部分
シェード・オーニング用取付金具。垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能。縦、横自在に動いて揺れを吸収。つまんでハトメを通すだけ。マグネットと滑り止めシートで強力取付。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。【取付方法】。1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください。2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください。3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください。4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション
材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス
取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)1組あたり3
サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。ネジ式で簡単取付。サッシ枠が傷つきにくい。取付方法。1.シェードフックに取り付けている締付ネジを緩めて下さい。2.最外部のサッシ窓枠または、雨戸の枠に取付金具を差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.マンションのテラス、網戸へ取り付けた場合は、取付金具をいったん外し、上下逆に取り付け、締め付けネジを締め付けて下さい。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)2/組
壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)3/組
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
ラティス/デッキ/オーニング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。