のみとは、大工仕事などを行う際に使用される作業工具のひとつであり、木材の溝掘りや面取り、DIYなどに使います。どんな木でも作業できるところが特徴。ハンマーなどでたたいて使用するのみが多く、「木工用DIYのみ」の刃は、刃物砥石で研ぎ直すことができます。一般木工作業に加え、壁材や床材、内装工事用ののみとして威力を発揮する万能タイプもあり、ブレードは強靭な鋼製です。優れた 耐衝撃性のある特殊プラスチックのハンドルなので、金属製ハンマーで叩くことができます。
商品豆知識
叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。
刃幅(mm)9/15/24
全長(mm)248
セット内容9/15/24
質量(g)152/175/208(±5)
材質(柄部)PP+TRP
材質(刃)CRV
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。
材質(グリップ)TPR・PP
刃部硬度HRC62±1
材質(刃)クロームバナジウム鋼
刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。
ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。
集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。
表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。
用途大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。
材質刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース
全長(mm)200
木工工作、DIYに。一般木材・集成材の加工に。木材の溝彫り、ホゾ穴彫り、面取り、木彫り作業に。柄尻の金属部分をハンマーで叩ける。グリップには滑りにくくしっかり握れるTPR素材を採用。
全長(mm)205
セット内容9mm、15mm、24mm
質量(g)477
1セット(3本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
鋭い切れ味。高品質で使いやすい。ノミは刃の表、裏を使い分けて掘ります。(刃裏を上)薄く削れる。(刃表を上)切り込みが深い。
用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。
仕様鋼付
材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材
全長(mm)230
タイプ追入のみ
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
1本
¥7,330
税込¥8,063
3日以内出荷
耐久性があり、鋭く磨かれた刃。研磨する事で再使用できます。
材質刃/クロムバナジウム鋼、柄/木
形状V型
全長(mm)245
刃部硬度RC59-61
刃角(°)60
越後与板産の本職用のノミです。
用途浅いホゾ穴彫り、荒彫りしたホゾ穴の仕上げ、ホゾの際などの加工に
全長(mm)222
直径(Φmm)【桂】25
柄径(Φmm)21
金物のまち、新潟県三条市の鍛冶職人が一丁づつ手づくりで製作しているホンモノののみです。
用途柱に穴を作ったり、板を抜き取って、組手を作る時などに使う大工用のノミ。
1個
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
1個
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
1個
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
全長(mm)245
刃幅(mm)20
エスコ品番EA588GR-20
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
1個
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
1個
¥6,330
税込¥6,963
翌日出荷
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。