のみ :「亀 木彫」の検索結果
のみとは、大工仕事などを行う際に使用される作業工具のひとつであり、木材の溝掘りや面取り、DIYなどに使います。どんな木でも作業できるところが特徴。ハンマーなどでたたいて使用するのみが多く、「木工用DIYのみ」の刃は、刃物砥石で研ぎ直すことができます。一般木工作業に加え、壁材や床材、内装工事用ののみとして威力を発揮する万能タイプもあり、ブレードは強靭な鋼製です。優れた 耐衝撃性のある特殊プラスチックのハンドルなので、金属製ハンマーで叩くことができます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
こんなお得な商品も!

のみ 木工用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業
刃幅(mm)9、15、24
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)62±1
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。
材質(グリップ)TPR・PP
刃部硬度HRC62±1
材質(刃)クロームバナジウム鋼
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。