絞り込み
刃幅(mm)
- 24
- 3(12)
- 6(15)
- 9(21)
- 12(15)
- 15(21)
- 18(17)
- 20(1)
- 21(14)
- 25(4)
- 30(21)
- 36(18)
- 42(15)
- 48(1)
- 110(1)
全長(mm)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(4)
ブランド
- 与板利器工業(6)
- 小山金属工業所(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- M-SK11(2)
- 千吉銅賞(2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- 千吉(1)
- 千吉 金(1)
- 千吉銀賞(1)
- 剣匠(1)
- KAKURI(1)
「刃幅(mm)」から絞り込む
6(15)
9(21)
12(15)
15(21)
18(17)
21(14)
24
30(21)
36(18)
42(15)

播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄
小山金属工業所(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
追入のみ
千吉銀賞¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷職人の技が冴える本鍛造手造り仕上げです。最も基本的なノミで、組み手部分の加工をはじめ、広い用途に使用されます。用途木材のホゾ穴加工作業等。
桜日本 追い入れのみ
与板利器工業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
Yoita 追い入れのみ
与板利器工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行って下さい。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ
小山金属工業所¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。用途長切れ、集成材など硬木
翔 替刃式のみ
与板利器工業¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷から4日以内出荷刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
嵯峨 追い入れのみ
与板利器工業¥3,898税込¥4,2881本翌々日出荷から4日以内出荷古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
追入のみ
BIGMAN(ビッグマン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷鋭い切れ味。高品質で使いやすい。ノミは刃の表、裏を使い分けて掘ります。(刃裏を上)薄く削れる。(刃表を上)切り込みが深い。用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。仕様鋼付材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材全長(mm)230タイプ追入のみ
のみ
Mokuba(小山刃物製作所)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷から4日以内出荷安来鋼を使用した最高級品です。 柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。用途木材の削り、溝や穴を掘る作業に。全長(mm)230
鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼
BIGMAN(ビッグマン)¥3,398税込¥3,7381丁4日以内出荷交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。用途木材の切削作業・通し穴加工など。付属品六角棒レンチ3mm材質(刃)合金鋼
直秀 追い入れのみ
与板利器工業¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷から4日以内出荷伝える技は受け継がれゆく良質の工匠具、鑿鍛冶の伝統の技で高級鋼を鍛接しています。軟鉄に良質の鋼材を古来から伝わる鍛接の技法で接合した鋼付商品です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)