絞り込み
ブランド
- 与板利器工業(7)
- 小山金属工業所(6)
- 千吉 金(4)
- 道刃物工業(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- 千吉銅賞(3)
- KAKURI(3)
- M-SK11(2)
- 俊弘丸(2)
- GISUKE(タカギ)(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- 千吉(1)
- 千吉銀賞(1)
- 剣匠(1)
- 本鍛造(1)
「刃幅(mm)」から絞り込む

播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄
小山金属工業所(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
Yoita 追い入れのみ 袋入
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行うことにより桂が抜けにくくなります。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄刃幅(mm)30
桜日本 追い入れのみ
与板利器工業¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
Yoita 追い入れのみ
与板利器工業(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行って下さい。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
追入のみ 3枚裏
千吉 金¥5,998税込¥6,5981本当日出荷職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(3枚裏)を細かく3つに分けて加工しています。 スキ加工とスキ加工の間に残った面部分が定規の役目をして、ノミを木材に真っ直ぐに突き入れることが出来ます。用途木材への浅いホゾ穴加工。幅(mm)42高さ(mm)230質量(g)240奥行(mm)30刃幅(mm)42
モデレッジ 極細平刀0.5mm
道刃物工業(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷プラモデルやガレージキットの筋彫用刃物。 刃幅0.5mmで、シッカリ目の筋や小さい段落ち部分を彫ることが出来ます。 【筋彫(すじぼり)とは?】 プラモデルを塗装する際、塗料のノリをよくするのに「サーフェイサー(以下サフと呼びます)」 という溶剤で溶いたパテを表面に吹き付けます。 その際、モールドが甘いとサフによって細い溝が埋まってしまい、ぼんやりとした印象の作品になってしまいます。 サフを吹いてもクッキリとした印象になるように、元々ついている細い溝モールドに同じ幅の溝を彫っていく。それが筋彫なのです! 細かい造形向きに柄も通常より短く、また柄の先端はよりスリムになるようにテーパに削っています。用途プラモデル、模型製作など柄長さ(mm)110柄スモークドオーク刃先ハイス鋼(二層鋼)安全保護キャップ付き刃先長(mm)20
播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ
小山金属工業所¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。用途長切れ、集成材など硬木
追入のみ
BIGMAN(ビッグマン)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷鋭い切れ味。高品質で使いやすい。ノミは刃の表、裏を使い分けて掘ります。(刃裏を上)薄く削れる。(刃表を上)切り込みが深い。用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。仕様鋼付材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材全長(mm)230タイプ追入のみ
WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸スクイ
道刃物工業¥4,998税込¥5,4981本(18mm)ほか7日以内出荷ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作やカトラリー制作、木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!。深めのお皿の内刳りに便利な、丸スクイ形状です。全長(mm)180柄長さ(mm)120(ひょうたん型)材質(柄部)スモークドオーク材質(刃先)ハイス鋼
ハイス小道具のみ 丸スクイ24mm
道刃物工業¥4,798税込¥5,2781本6日以内出荷中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。 先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。 スケール大きめの彫刻で役に立ちます。 仏像の内刳り、能面の裏、器の内刳りに便利です。用途能面、仏像彫刻など全長(mm)約251柄長さ(mm)181 エンタシス型材質(柄部)ヒノキ材質(刃先)ハイス鋼
翔 替刃式のみ
与板利器工業¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
嵯峨 追い入れのみ
与板利器工業¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
追入のみ
千吉 金¥3,998税込¥4,3981本当日出荷職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(1枚裏)を施しています。裏スキ加工をすることにより抵抗が減り、木材への入りが良くなります。 刃研ぎでの裏研ぎの際には研ぐ面が少なく、短時間で効率よく刃研ぎができます。個装パック。用途木材への浅いホゾ穴加工。幅(mm)25高さ(mm)230奥行(mm)25
のみ
Mokuba(小山刃物製作所)¥3,598~税込¥3,958~1丁当日出荷から4日以内出荷安来鋼を使用した最高級品です。 柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。用途木材の削り、溝や穴を掘る作業に。全長(mm)230
鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼
BIGMAN(ビッグマン)¥3,298~税込¥3,628~1丁4日以内出荷交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。用途木材の切削作業・通し穴加工など。付属品六角棒レンチ3mm材質(刃)合金鋼
ハイス小道具のみ 丸スクイ18mm
道刃物工業¥4,798税込¥5,2781本6日以内出荷中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。 先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。 スケール大きめの彫刻で役に立ちます。 仏像の内刳り、能面の裏、器の内刳りに便利です。用途能面、仏像彫刻など全長(mm)約250柄長さ(mm)180 エンタシス型材質(柄部)ヒノキ材質(刃先)ハイス鋼
直秀 追い入れのみ
与板利器工業¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷伝える技は受け継がれゆく良質の工匠具、鑿鍛冶の伝統の技で高級鋼を鍛接しています。軟鉄に良質の鋼材を古来から伝わる鍛接の技法で接合した鋼付商品です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
追入のみ
BIGMAN(ビッグマン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷刃物用特殊鋼で研ぎやすく、刃が短くなるまで使えます。用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。仕様鋼付材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材全長(mm)230質量(g)240タイプ追入のみ刃幅(mm)36