大容量空気入れ :「2v用 LED」の検索結果
片手でラクラク マルチな空気入れの充電式エアーコンプレッサー。充電式なので、持ち運びに便利。コードレス、軽量コンパクト!。設定した空気圧と現在の空気圧が同時に確認できる。設定した空気圧になると自動でSTOP!。夜間作業に便利なLEDライト搭載
仕様空気圧指定範囲:kPa/20~999、[BAR]0.20~10.3、[PSI3.0~150、[kg/cm2]0.20~10.5
材質ABS
質量(g)単品:約375(本体のみ)
タイプバッテリー:リチウムイオンバッテリー(定格電圧7.4V 定格容量2000mAh)
長さ(cm)エアホース:約30、充電ケーブル:約50
方式本体充電:USBケーブル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×44×145
保護機能過充電、過放電、充電温度
充電時間(分)本体:約180(5V/2A充電時)
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
『タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。