防爆(その他) :「A1」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑り止めグリップ付
仕様●刃幅(mm):10●全長(mm):139●重量(g):86●材質:真鍮●刃厚(mm):約0.6 アズワン品番65-2165-34
1本
2,520 税込2,772
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)200 質量(g)420
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
寸法(mm)205×48×55(H) 毛丈(mm)41 材質(ブラシ部)りん青銅 行数6行 ブラシ寸法(mm)40×180
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)470 深さ(mm)90 材質(ハンドル)木製 ブレード幅(mm)14
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)10 全長(mm)135
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)11 全長(mm)150
1個
4,720 税込5,192
翌日出荷

2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能)
仕様アーム深さ:143mm 材質アルミニウム青銅 質量(kg)4.6 最大径(Φmm)200
1個
79,600 税込87,560
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)19 全長(mm)215
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)17 全長(mm)195
1個
6,360 税込6,996
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)16 全長(mm)195
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)13 全長(mm)175
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能)
仕様アーム深さ:110mm 材質アルミニウム青銅 質量(kg)2.2 最大径(Φmm)150
1個
73,700 税込81,070
翌日出荷

2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能)
仕様アーム深さ:69mm 材質アルミニウム青銅 質量(kg)1.1 最大径(Φmm)100
1個
59,100 税込65,010
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)18 全長(mm)215
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
1個
5,560 税込6,116
8日以内出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)15 全長(mm)195
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)12 全長(mm)150
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

耐久性と耐食性に優れています
仕様防爆 材質ヘッド:銅柄:ナラ材 全長(mm)800 頭径(Φmm)45 頭質量(g)4500
1個
43,200 税込47,520
当日出荷

耐久性と耐食性に優れています
仕様防爆 材質ヘッド:銅柄:ナラ材 全長(mm)700 頭径(Φmm)43 頭質量(g)3600
1個
34,700 税込38,170
当日出荷

耐久性と耐食性に優れています
材質ヘッド:銅、柄:ナラ材 全長(mm)400 頭径(Φmm)39 頭質量(g)2250
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

耐久性と耐食性に優れています
材質ヘッド:銅、柄:ナラ材 全長(mm)360 頭径(Φmm)35 頭質量(g)1400
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)8.0・10・12・13・14・16・17・19・22・24・27・30・32(13本組) 全長(mm)120~340
1個
116,800 税込128,480
翌日出荷

耐久性と耐食性に優れています
1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

耐久性と耐食性に優れています
材質ヘッド:銅、柄:ナラ材 全長(mm)320 頭径(Φmm)30 頭質量(g)900
1個
9,210 税込10,131
8日以内出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)8.0・10・12・14・17・19・22・24・27(9本組) 全長(mm)120~290
1個
67,900 税込74,690
翌日出荷

耐久性と耐食性に優れています
材質ヘッド:銅、柄:ナラ材 全長(mm)310 頭径(Φmm)25 頭質量(g)450
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

材質ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス 全長(mm)280 頭径(Φmm)24 アズワン品番64-7906-46 頭質量(g)450
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

材質ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス 全長(mm)280 頭径(Φmm)23 アズワン品番64-7906-45 頭質量(g)340
1個
3,260 税込3,586
8日以内出荷

『防爆工具』には他にこんなカテゴリがあります

  • 防爆(その他)
おすすめ人気ランキング