横/縦フィンどちらにも合うシンプルなデザインのエアコンフレグランス。狭い吹き出し口にピッタリなミニサイズ2本入り。消臭剤配合。ソフトクリップ。約30日香り持続。詰め替え対応品。
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×56×47
お持ちの香水をクルマの中で楽しめる、エアコン吹出口取付けタイプのディフューザー
いつもの香水をクルマで楽しめるパフュームディフューザー
普段使っている香水やアロマオイルをクルマ用の芳香剤として楽しむことができる香水ディフューザーです。
車内で本物の香りを楽しむことにこだわり、既製の香水やアロマオイルを使用できる仕様にしています。
アルミ素材を採用したデザイン
本体は質感の高いアルミ素材を採用しています。香水の香りにふさわしい高級感を演出します。
簡単セッティング
本製品はエアコン取り付けタイプです。
手持ちの香水を含浸用パッドにスプレーしてエアコン吹出口にセットするだけの簡単セッティング仕様です。
また、コンパクト設計のため幅広い車種で使用することができます。
エアコン風で香りが車内に広がる
一般的なディフューザーは電源が必要になりますが、パフュームディフューザーは電源不要です。
エアコン吹き出し口に取り付けることで香りを車内に拡散します。
香りの強さを調整
スプレーの回数で香りの強さを調整できます。
含浸パッドのリフィル付き
含浸パッドは3枚入りです。気分に合わせて香水を変えることができます。
取付エアコン取付
質量(g)19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×60×17
『消臭/芳香/除菌』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用芳香剤
- 車用消臭剤
- 空気清浄器/脱臭器/イオン発生器
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。