「シリーズ」から絞り込む
リラックスサボンクリップカーメイト5日以内出荷
心ほぐれる石けんの香り。高濃度の香料をたっぷり含浸。エアコン取付タイプ。香水本来の香りがエアコン風で車内に広がります。消臭剤配合。
用途車の芳香消臭成分香料/消臭剤幅(mm)65高さ(mm)145奥行(mm)40内容量(g)3.5
ブラングエアリング2Pカーメイト4日以内出荷
ラグジュアリーな香り。高濃度の香料を含浸し消臭剤配合。エアコン取付タイプ。
用途車の芳香剤幅(mm)85取付エアコン取付高さ(mm)180奥行(mm)38内容量(g)1.5香りホワイトムスク入数2
ルーノ Fスティックリフィルカーメイト4日以内出荷
ナチュラルエアコンフレグランス詰め替え用
用途エアコンルーバー取付芳香剤取付エアコン取付寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×90×47香りアップル&ジャスミン商品タイプH1331詰替え用
ルーノ Fスティックリフィルカーメイト4日以内出荷
植物由来成分&天然由来の消臭エキスを使用したスタイリッシュなエアコンフレグランス
用途エアコンルーバー取付芳香剤取付エアコン取付寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×79×28香りアップル&ジャスミン
ブラングパフュームデフューザーカーメイト(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
お持ちの香水をクルマの中で楽しめる、エアコン吹出口取付けタイプのディフューザー
いつもの香水をクルマで楽しめるパフュームディフューザー
普段使っている香水やアロマオイルをクルマ用の芳香剤として楽しむことができる香水ディフューザーです。
車内で本物の香りを楽しむことにこだわり、既製の香水やアロマオイルを使用できる仕様にしています。
アルミ素材を採用したデザイン
本体は質感の高いアルミ素材を採用しています。香水の香りにふさわしい高級感を演出します。
簡単セッティング
本製品はエアコン取り付けタイプです。
手持ちの香水を含浸用パッドにスプレーしてエアコン吹出口にセットするだけの簡単セッティング仕様です。
また、コンパクト設計のため幅広い車種で使用することができます。
エアコン風で香りが車内に広がる
一般的なディフューザーは電源が必要になりますが、パフュームディフューザーは電源不要です。
エアコン吹き出し口に取り付けることで香りを車内に拡散します。
香りの強さを調整
スプレーの回数で香りの強さを調整できます。
含浸パッドのリフィル付き
含浸パッドは3枚入りです。気分に合わせて香水を変えることができます。
取付エアコン取付質量(g)19寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×60×17
ブラングエアレイヤーカーメイト当日出荷
360°香り広がる、拡散構造のエアコン吹出口取付タイプの芳香剤
風が横に広がるから前席でしっかり香る、エアコン吹出口取付タイプの芳香剤
レイヤー構造を採用した、エアコン吹出口取付タイプ芳香剤。
風を拡散させる三層構造設計により香りが広がり、包み込まれるような香り心地を体感できます。
車内に芳香剤を置くスペースがない方にもおすすめの置き場所に困らないエアコン吹出口取付タイプです。
香り立ちのよい含浸タイプ
使用している香料は純度の高い状態で含浸させています。そのため、本格的な香水長の香りを楽しむことができます。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやなにおいを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
ソフトクリップ採用
クリップ部分はエアコンのフィンにやさしい、やわらかい材質を使用しています。
簡単にしっかりと取付けできます。
人気のホワイトムスクの香り
洗練されたホワイトフローラルをベースに、心地よいフルーツがアクセントとなり、上質なムスクが優しく全体を包み込みます。
どなたにも愛される、心地よい香水調の香りです。
色パープル取付エアコン取付質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×45×40香りホワイトムスク使用期間持続:約30日
ブラングエアミニスティックカーメイト6日以内出荷
横/縦フィンどちらにも合うシンプルなデザインのエアコンフレグランス。狭い吹き出し口にピッタリなミニサイズ2本入り。消臭剤配合。ソフトクリップ。約30日香り持続。詰め替え対応品。
質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×56×47
芳香剤ルーノスティックカーメイト4日以内出荷
天然香料を配合した芳香剤天然由来の消臭エキスを使用(この商品はカテキン系の天然由来消臭エキスを使用しています。)エアコンのフィンに優しいやわらかクリップ
用途芳香剤セット内容含浸剤込 約1.8質量(g)12成分香料・消臭剤形式含浸寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×79×28
BLANG エアスティックカーメイト当日出荷から6日以内出荷
シンプルかつ高級感のあるスタイルと贅沢な香り。先進スタイルのエアコン芳香剤。詰め替え可能。
寸法(mm)H13×W90×D47質量(g)10容量(g)約2(含浸剤込)
『消臭/芳香/除菌』には他にこんなカテゴリがあります