1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大塚刷毛製造マルテーウルトラボールマザール
エコ商品
●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途手持ち式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。 仕様エアー式/防爆仕様・ウルトラボール付きシャフト 型式ADR-65 質量(kg)2.13 回転数(min-1[r.p.m])2500 空気消費量(L/min)550 使用空気圧力(MPa)0.6 本機シャフト系(mm)12 先端ボール径(mm)64 シャフト長さ(mm)564 素材ステンレス(ヘッド/SCS=14・シャフト/SUS=304) RoHS指令(10物質対応)対応 コンプレッサー(kW)2.2
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷