絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • エーモン(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
テープ幅(mm)
  • 25
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(3)
  • 19(33)
  • 38(1)
  • 50(3)
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.13(2)
  • 0.18(2)
  • 0.2(1)
  • 0.5(2)
用途
  • 用途結束用(3)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 絶縁(4)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
絶縁・耐久・耐候・耐油・耐熱・耐薬品
基材
  • グラスファイバー(2)
  • ゴム系(2)
  • 塩ビ(2)
  • 布系(4)
グラスファイバー・ゴム系・塩ビ・布系
粘着剤
  • ゴム系(3)
ゴム系
テープ長さ(m)
  • 3(2)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 66(1)
3・16・20・25・30・45・50・66
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電装・ハーネスとは、自動車内の配線など、複数の電気配線を束にしたハーネスに使用される絶縁のビニールテープを指しています。ワイヤーハーネスなどの結束用のテープは、車の電気配線用に開発された粘着テープなので、エンジンルーム内の環境にも適応。色は黒のほかに、白、赤、青など各色がそろっています。手で切断できる絶縁テープは、複雑な形の梱包やドラム缶のカンシールなどに最適です。アセテートクロスの粘着テープは、なじみが良く、耐熱性にも優れています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
9(3)
10(2)
12(2)
15(2)
18(3)
19(33)
25
38(1)
50(3)
結束テープ 幅広タイプ エーモン結束テープ 幅広タイプエーモン(29件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
忍者テープ Devcon(デブコン)忍者テープDevcon(デブコン)(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
エクストリーム4600 tesa(テサ/テサテープ)エクストリーム4600tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
3,790税込4,169
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.10黄色長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
5,390税込5,929
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:綿布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)50引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9導体最高許容温度(℃)105
アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28 3M(スリーエム)アセテートクロス 電気絶縁テープ No.283M(スリーエム)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
なじみの良い絶縁テープです 樹脂やワニスの吸収性に優れています
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに。主な用途結束特性絶縁
アセテートクロステープ 11 3M(スリーエム)アセテートクロステープ 113M(スリーエム)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
主な用途結束用特性絶縁
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
4,130税込4,543
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130
難燃ハーネステープ Denka(デンカ)難燃ハーネステープDenka(デンカ)
66,980税込73,678
1ケース(160巻)
11日以内出荷から21日以内出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性難燃性、耐電性
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
8,580税込9,438
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途F種電気機器の絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.13淡泊黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8導体最高許容温度(℃)155

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ電装・ハーネス