絞り込み
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
テープ幅(mm)
  • 38
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(3)
  • 19(33)
  • 25(10)
  • 50(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.65(1)
基材
  • ポリエステル(1)
ポリエステル
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
テープ長さ(m)
  • 7.5(1)
7.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電装・ハーネスとは、自動車内の配線など、複数の電気配線を束にしたハーネスに使用される絶縁のビニールテープを指しています。ワイヤーハーネスなどの結束用のテープは、車の電気配線用に開発された粘着テープなので、エンジンルーム内の環境にも適応。色は黒のほかに、白、赤、青など各色がそろっています。手で切断できる絶縁テープは、複雑な形の梱包やドラム缶のカンシールなどに最適です。アセテートクロスの粘着テープは、なじみが良く、耐熱性にも優れています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
9(3)
10(2)
12(2)
15(2)
18(3)
19(33)
25(10)
38
50(3)
ケーブルハーネス用フリース粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)ケーブルハーネス用フリース粘着テープtesa(テサ/テサテープ)
3,298税込3,628
1巻
欠品中
ハロゲンフリーでVOC 規制13 物質の使用はありません。ノイズを軽減させる効果があり(消音効果10db)耐摩耗性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れ経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策に。使用温度範囲(℃)(最小)-40(最大)105テープ幅(mm)38基材PETフリーステープ長さ(m)7.5テープ厚さ(mm)0.65粘着剤ゴムべース粘着力(N/cm)(スチール)3

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ電装・ハーネス