絞り込み
テープ幅(mm)
- 38
- 9(3)
- 10(4)
- 12(3)
- 15(2)
- 18(3)
- 19(32)
- 20(2)
- 25(10)
- 50(5)
テープ厚さ(mm)
- 0.65(1)
テープ長さ(m)
- 7.5(1)
基材
- ポリエステル(1)
粘着剤
- ゴム系(1)
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
tesa(テサ/テサテープ)
電装・ハーネスとは、自動車内の配線など、複数の電気配線を束にしたハーネスに使用される絶縁のビニールテープを指しています。ワイヤーハーネスなどの結束用のテープは、車の電気配線用に開発された粘着テープなので、エンジンルーム内の環境にも適応。色は黒のほかに、白、赤、青など各色がそろっています。手で切断できる絶縁テープは、複雑な形の梱包やドラム缶のカンシールなどに最適です。アセテートクロスの粘着テープは、なじみが良く、耐熱性にも優れています。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
9(3)
10(4)
12(3)
15(2)
18(3)
19(32)
20(2)
25(10)
38
50(5)

ケーブルハーネス用フリース粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷ハロゲンフリーでVOC 規制13 物質の使用はありません。ノイズを軽減させる効果があり(消音効果10db)耐摩耗性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れ経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策に。使用温度範囲(℃)(最小)-40(最大)105テープ幅(mm)38基材PETフリーステープ長さ(m)7.5テープ厚さ(mm)0.65粘着剤ゴムべース粘着力(N/cm)(スチール)3
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ