絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(2)
  • Denka(デンカ)(1)
テープ幅(mm)
  • 19(3)
  • 25(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色ブラック(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1
  • 0.06(2)
  • 0.07(1)
  • 0.09(2)
  • 0.11(2)
  • 0.117(1)
  • 0.13(6)
  • 0.135(1)
  • 0.15(1)
  • 0.18(6)
  • 0.2(3)
  • 0.23(2)
  • 0.25(2)
  • 0.26(3)
  • 0.27(1)
  • 0.28(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.65(1)
用途
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 絶縁(1)
絶縁
基材
  • 塩ビ(2)
  • 布系(2)
塩ビ・布系
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 45(2)
20・25・45
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電装・ハーネスとは、自動車内の配線など、複数の電気配線を束にしたハーネスに使用される絶縁のビニールテープを指しています。ワイヤーハーネスなどの結束用のテープは、車の電気配線用に開発された粘着テープなので、エンジンルーム内の環境にも適応。色は黒のほかに、白、赤、青など各色がそろっています。手で切断できる絶縁テープは、複雑な形の梱包やドラム缶のカンシールなどに最適です。アセテートクロスの粘着テープは、なじみが良く、耐熱性にも優れています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(3)
25(1)
ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウナシジテープ ハーネス結束用モノタロウ(105件のレビュー)
899税込989
1袋(10巻)
当日出荷
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用主な用途結束用連続耐熱温度(℃)105引張強度(N/cm)10.3RoHS指令対応証明書(0.2MB)
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
2,900税込3,190
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.10黄色長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
3,790税込4,169
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.10黄色長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
薄肉ハーネステープ Denka(デンカ)薄肉ハーネステープDenka(デンカ)
42,980税込47,278
1ケース(200巻)
当日出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.5体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ電装・ハーネス