人工皮革手袋 :「運転用 手袋」の検索結果
人工皮革手袋とは、熱さ、寒さから手を保護する作業用の皮手袋のうち、ポリウレタン樹脂など人工皮革で作られているものを指します。本革より軽い新素材のウレタン製の手袋は、柔軟性と通気性、さらに透湿性にも優れているので、快適な作業が可能です。マチと甲の部分にメッシュ素材が使われている手袋は通気性がよく、軽く、柔らかくフィットします。指先が補強されている手袋は、柔らかな質感ながら耐久性が抜群。新素材のパーミア生地採用の手袋は、従来品よりも強度は2倍、通気性は4倍という使いやすさと快適さを実現した新世代の手袋です。
関連キーワード
商品豆知識
「袖口仕様」から絞り込む

マジックタイプ(1)
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。