2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り花延命剤切り花をきれいに大きく咲かせ、長持ちさせることができます。 プッシュするだけで計量できるから、簡単に使用できます。 花器を腐食させない! 真鍮や銅、ステンレスなどの花器を腐食させることがないので、仏花や榊にも使えます。もちろん、仏花以外にも使用できます。 持ち運びに便利なコンパクト容器なので、お墓参りなどにも最適です。抗菌成分配合花器がヌメらず、水もきれいに保ちます。
用途花器の大きさに合わせ、水50mlに1プッシュの割合で使用してください。1プッシュで約1mlの原液が出ます。(希釈倍率50倍) 水切りした新鮮な花を生けてください。生け水の著しい濁りが見られるときや、新しく花を生ける場合は作り直してください。 【水量/原液量】50ml/1ml(1プッシュ)、100ml/2ml(2プッシュ)、150ml/3ml(3プッシュ)、200ml/4ml(4プッシュ)、250ml/5ml(5プッシュ) 適合作物仏花 トラスコ品番828-5117 質量(g)150 タイプポンプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×66×35 有効成分糖類、抗菌剤、無機イオン 使用量水50mlに1プッシュ アズワン品番64-1140-56
1本(100mL)
719 税込791
当日出荷

イキイキは、切り花を長持ちさせる栄養分です。切り花を長い間イキイキと保ちます。 花びんの水に、カビやバクテリアが繁殖するのを抑えて茎の切り口や導管の傷み・つまりを防いで水あげをよくします。また、花びんの水がくさくなるのを抑えます。
用途【使えないもの】アルミ製花器 【使い方】 よく洗った花器で使用すること。 (1)赤い外キャップを回しながら、手前に引っ張って開ける。(茶筒を開ける要領です) (2)水で本品を40倍に薄めた液を花器に入れて、切り花をさす。 (3)内キャップを水ですすぎ、乾いた布などでキャップについた液をふき取り、しっかりキャップを閉めてから保管する。 ※切り花の水あげをよくするには、水中で茎を斜めに切ると効果的です。 ※水が減った場合は、40倍に薄めた液を補充してください。気温などの条件により、液が濁った場合は、花器内の液を捨て、改めて液を作り直してください。 ※花の種類や状態、気温などの条件により、切り花が長持ちする程度は異なります。 適合作物切花 成分水、糖類、抗菌剤、金属イオン 質量(g)325 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×57×57
1個(230mL)
589 税込648
当日出荷

『肥料・液肥・培養土』には他にこんなカテゴリがあります