液体肥料 :「全窒素」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Van IperenStim Pure
世界で注目されている海藻「アスコフィラムノドサム」を100%使用したバイオスティミュラント(BS)資材です。 海藻より抽出されたラミナラン(免疫刺激)、ベタイン(浸透圧調整)、マンニトール(ABA酸誘導)、フコイダン(活性酸素除去)などが植物に働きかけ、内生的に植物ホルモンを活性向上させます。 【期待できる効果】 ●根の成長・活着促進 ●収量の増加 ●環境ストレスに対する抵抗性向上 ●栄養価向上・収穫後の保存期間向上 【使用量】 ●土壌潅注:100~300ml/10a/回 ●葉面散布:2000~3000培 ●定植前の浸漬処理・定植後の手潅水:2000倍 土壌潅注または葉面散布の場合は1~4週間ごとの継続施用をおすすめします。
用途葉面散布または土壌潅注 主成分海藻抽出物100%(アスコフィラムノドサム)、過酷な環境を5年も生き抜いた海藻のみ使用 有効成分全窒素0.1~0.5%、水溶性カリ5~7% 関連資料(2.35MB)
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

『肥料・液肥・培養土』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング