液体肥料 :「クリザール k20c」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
成分STSがエチレンの作用を阻害するため、カーネーション、デルフィニウム等のエチレン感受性切り花の老化を抑制し、日持ちを長くします。
花弁の萎凋、落花を抑制し、切り花の日持ちを長くします。
内生、外生エチレンの影響防止に有効です。
1000倍希釈の高濃度製剤で、確実に低コストで処理できます。
バラにもK-20Cが有効、とされる品種が報告されています!!
用途切り花鮮度保持剤(カーネーション等)
適合作物切り花
希釈倍率【カーネーション/デルフィニウム/スイートピー】1000倍、【千鳥草】2000倍、【ホワイトレースフラワー】50~1000倍
1本(500mL)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
家庭用の仏花用鮮度保持剤です。水揚げを促進し十分な栄養を与え切り花を長持ちさせます。金属製花立てにも使用できます。小袋1袋を生け水500mLに溶かして使用してください。
用途切花延命剤。
適合作物切花
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×140×25
1袋(10g×5袋)
¥97
税込¥107
当日出荷
家庭用の切り花鮮度保持剤です。
切り花を美しく大きく咲かせます。
水揚げを促進し十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。
50倍希釈(水1Lに20mL)で使用してください。
用途切花延命剤。
適合作物切花
成分糖類、抗菌剤、有機酸
家庭用の切り花鮮度保持剤です。
切り花を美しく大きく咲かせます。
水揚げを促進し十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。
小袋1袋を水道水500ccによく混ぜてご使用下さい。
用途切花延命剤。
適合作物切花
K-20C添加用の抗菌液です。K-20Cの使用回数を2回に増やすことができます。ブースターを添加することで、幅広い条件下で切り花が確実にK-20Cを吸収できます。
用途1000倍希釈品です。生産者向け
容量(L)5
1個(5L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
切り花の水揚げを促進し、十分な栄養を与え、切り花を色鮮やかに大きく咲かせます。また、バケツの生け水を清潔に保ち、バクテリアの増殖を防ぎます。すべての切り花にお使いいただけます。特に花瓶、フラワーフォームを使ったアレンジメントの生け水に最適です。キク類やカーネーションなどでは、蕾の開花を促進します。
用途水1Lに10グラムを溶かして使用してください。(付属のスブーレですり切り一杯です)生花販売店向けです。
仕様粉末タイプ
容量(kg)2
1個(2kg)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
ご家庭用の切り花鮮度保持剤です。切り花の水揚げを促進し、十分な栄養を与え、切り花を美しく咲かせ、日持ちを長くします。花器の生け水を清潔に保ちます。すべての切り花にご使用いただけます。
用途粉末タイプです。500mlの生け水に1袋入れます。ご家庭向けです。
容量(g)5
関連資料(0.24MB)
チューリップの前処理剤です。葉の黄化を抑制し、首の伸びと曲りを抑制するため、チューリップの日持ちが長くなります。チューリップの茎が伸びず日持ちが長くなるため、店頭での販売ロスを削減できます。BVBエクストラで処理されたチューリップは、高品質のアレンジに最適です。
用途クリザールBVBエクストラボトルの裏側ラベルの使用方法に従って、水で希釈してご使用ください。生産者向け
関連資料(0.75MB)
長期輸送における切り花アジサイの品質を保つために開発された湿度改善包装資材です。フレッシュライナーの使用方法は簡単で便利で、ウオーターチューブが不要です。アジサイをウオーターチューブなしで輸送することで様々なメリットが生まれます。輸送中の出荷箱の湿りを防ぐため、出荷箱が清潔で丈夫に保たれます。また、輸送重量を減らし、輸送コストを抑えられます。 さらに、最も重要なメリットは、輸送期間が適切な環境に保たれることで、ボトリチス発生のリスクが抑制でき、輸送後も花や葉がしっかりとすることです。
用途コールドチェーン下での利用が必須です。生産者向け
容量750mm
関連資料(0.92MB)
1個(750mm)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
アイリス、アネモネ、ネリネなどに効果がある球根切り花用の前処理剤です。葉の黄化を抑制し、蕾の開花を良くすることで、球根切り花の日持ちが長くなります。
用途クリザールBVBボトルの裏側に書いている通り水に薄めてご使用ください。生産者向け
関連資料(0.88MB)
切り花の葉の黄化を抑制する前処理剤です。特にスターチスシヌアータの茎と葉の変色を抑え、より長くスターチスシヌアータを楽しむことができます。その他対象の花としてユリ・アルストロメリア・ユーフォルビアフルゲンス・エリンジウムなどがあります。切り花の品質を保持し、日持ちを長くします。錠剤タイプですので計量の手間が要らず便利です。
用途標準使用量は3Lの生け水に1錠、標準処理時間は4~72時間です。生産者向け
入数250粒
1個(250粒)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
切り花の水揚げを促進し、必要な栄養を与え鮮度を保ちます。バケツやコンテナの生け水を清潔に保ち、バクテリアの増殖を防ぎます。すべての切り花の流通や店頭販売時に使用できます。
用途100倍希釈(生け水1Lにつき10ml)で使用してください。専用手押しポンプがございます。すべての切り花に効果があります。生花販売店向けです。
関連資料(0.32MB)
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。