液体肥料 :「ひりょう」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水溶性りん酸を31%(P2/O5/として)、水溶性カリウムを25%(K2/Oとして)含みます。ホスプラスは従来のりん酸よりも葉面からの吸収が速く、吸収効率の良いりん酸肥料です。りん酸、カリウムが補給でき、果実肥大期や生殖生長期に特に有効です。花芽の充実、着果・結実の促進、果実の品質向上が期待できます。pHは中性です。
用途亜りん酸肥料
成分【保証】水溶性りん酸31.0%、水溶性加里25.0%
pH中性(6~7)
比重1.5
性状無色透明液体
登録保証生第91133号
切り花が長く咲き続けるためにはエネルギーが必要です。「美咲」は、厳選された糖質とバランス良く配合された無機イオンの効果により、切り花を根のある状態に近づけることができます。
特にバラ、ガーベラ、カーネーションに卓効があり、完全開花して、しかも充分な花びらの固さを保ち、香りまでも長く楽しむことができます。
美咲シリーズには「美咲ファーム」「美咲ファームBC」「美咲プロ」「美咲」があり、生産、流通、消費者まで一貫して切り花の鮮度保持をすることができます。
用途切り花長持ち液(バラ、ガーベラ等)
適合作物切り花
成分糖類、無機イオン、抗菌剤
使用方法水でうすめて、希釈液をつくってお使いください
1箱(10L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
栽培中に、カルシウムを直接作物体へ補給することができます。植物抽出成分(糖類・有機酸)との相乗効果により、カルシウムが効率良く吸収・利用されます。カルシウム欠乏に由来する種々の生理障害の防止に役立ちます。細胞が強化され、品質・日持ちの良い作物が収穫できます。作物の葉面などに白い汚れを残しません。使いやすい液剤タイプです。
用途カルシウム補給剤
成分カルシウム(CaOとして11%)、窒素、糖類、有機酸
登録保証徳島県第289号
1袋(1L)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
生け水中の微生物の繁殖を防ぎ切り花の導管のつまりをなくし水あげをよくします。切り花が美しく咲き続けるための栄養分を補給します。花や葉の乾燥を防ぎ、花のはりツヤを長く保ちます。計量カップ付き。
用途切花延命剤。
適合作物切花
成分糖類、無機イオン、抗菌剤
使用方法水でうすめて、50倍に希釈してお使い下さい。
幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。
有機酸4種類・糖類2種類を配合・強化しました。
有機酸を強化したことにより、要素欠乏症の予防と品質向上が期待できます。
有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。
カルシウム欠乏に起因する種々の生理障害の予防が期待できます。
展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。
成分窒素[AN/NN] 8%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、カルシウム[Ca] 0.05%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛 0.05%、モリブデン 0.1%
アミノ酸、糖、有機酸、ビタミン、鉄を配合しています。根張りや生育の向上が期待できます。芝生を徒長させずに、根を伸ばします。亜りん酸を配合しているので、根群の充実が期待できます。
成分【保証成分(%)】窒素全量:3.0、水溶性りん酸:3.0、水溶性加里:2.0、【配合成分(%)】鉄:0.05、【含有成分】アミノ酸・亜りん酸・糖・有機酸・ビタミン
1個
¥408
税込¥449
6日以内出荷
窒素全量がアミノ酸由来です。低分子のアミノ酸のため速く吸収されます。生育促進・増収効果だけでなく、収穫物の食味、品質向上が期待できます。りん酸、カリウムを配合しており、バランスの良い液肥です。
成分【保証成分(%)】窒素全量:4.0、水溶性りん酸:2.0、水溶性加里:2.0、【含有成分】アミノ酸 30%
1個
¥408
税込¥449
6日以内出荷
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。