絞り込み
定格使用率(%)
  • 4
  • 3(1)
ブランド
  • 大塚刷毛製造(1)
  • ヤシマ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スタッド溶接という溶接の方法があります。これはスタッドと呼ばれるねじのようなピンを溶接ガンと呼ばれる工具で押しつけて溶接するやり方です。他の溶接と違い、溶接棒などの補助材料が不要になるのがポイントです。また溶接ガンで一気に打ち付けるので短時間で溶接を行うことが出来ます。スタッドにはフランジ付、ストレート、めねじ、ピンなどの種類があります。またスタッド溶接ロボットを使用してスタッド溶接を行う場合はディンプルのあるディンプルスタッドを使う必要があります。
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルドックスタッド 溶接機 大塚刷毛製造

    ブルドックスタッド 溶接機

    大塚刷毛製造
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    『パワー』 と 『使いやすさ』 を両立した軽量・コンパクト設計。別売りのブルドックスタッド溶接機専用ワゴンを使用すると作業性アップ!
    用途自動車鈑金補修溶接作業などに。適合一次側入力m:6(2スケアー)その他30A以上(必要設備)セット内容本体 、クイックプーラー、板バネ付きワッシャーボルダー、カーボン、点しぼりチップ、薄型ワッシャー=30枚、六角レンチ、20A:ソケット (入力コード接続済み)質量(kg)約20電流(A)最大二次:約1800入力最大:16(kVA)使用率(%)4h(JIS C9305)時間通電:0.02~0.50(sec)ケーブル出力:【+側】:1.7m、【-側】:38スケアー軟質コード定格容量(kW)8寸法(横×奥行×高さ)(mm)168×330×197
  • Stud-maticⅢ ヤシマ

    Stud-maticⅢ

    ヤシマ
    ¥159,800税込¥175,780
    1式
    欠品中
    小型・軽量・コストパフォーマンスに優れたハンディータイプのスタッド溶接機です。タイマー最小、最小の熱影響で、必要十分な溶着力を得られます。ワッシャ溶接時、タイマーを短く設定できるので、強力かつ焼けの少ない溶接ができます。使用時に起こるパワー不足を感じる事無く、快適な作業ができます。
    付属品スタッドピット×1、スリーブカーボン×1、シボリピット×1仕様片面スポット:0.3mm鋼板、ステンレス板寸法(mm)シボリ:0.6~1.0質量(kg)20周波数(Hz)50/60制御方式サイリスタ位相制御コード長さ(m)入力側2スケア、6/出口側38スケア、1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×185×260容量(kVA)使用率:8入力電圧(V)単相200使用率(%)4(JIS C9305)安全装置30Aノーヒューズブレーカータイマー0.05~0.5秒連続可変式スタッドワッシャー、ピン、ボルト・ナット入力容量(kVA)16
スタッド溶接