絞り込み
ストレージ容量
- 4TB
- 1TB(15)
- 2TB(15)
- 5TB(4)
- 8TB(1)
- 12TB(1)
- 16TB(1)
- 250GB(1)
- 500GB(2)
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- エレコム(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- Glyph(1)
インターフェイス
- USB 2.0(1)
- USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(8)
電源供給
- バスパワー(5)
ハードウェア暗号化
- 対応(3)
色
グレー(2)
パープル(1)
ブラック(3)
ブルー(1)
ホワイト(1)
グレー・パープル・ブラック・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(15)
2TB(15)
4TB
5TB(4)
8TB(1)
12TB(1)
16TB(1)
250GB(1)
500GB(2)

USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)端子形状Micro-B×1対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)準拠規格USBマスストレージクラスインターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0電源供給バスパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
テレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利
エレコム¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷テレビやレコーダーの番組録画向けのポータブルハードディスクです。はじめてハードディスクを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。用途テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるポータブルハードディスクです。 。クイックスタートガイドや、国内スタッフによる年中無休の充実した電話サポート体制により、はじめてハードディスクを購入される方でも安心です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、5Gbpsの高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 ※理論値 。USB 5Gbps対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 。※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様をご確認ください。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクス、オリオンなどのデジタルテレビやレコーダーに接続可能です。 。※テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。スリム&コンパクトで洗練されたデザインに。テレビやレコーダーなどの周りにすっきり設置できます。 。USBケーブルが付属しているので、買ってすぐに使えます。大型テレビ周辺でも取り回しやすいケーブル長約1mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。付属品USB-A - USB Micro-Bケーブル(約1m※コネクター含まず)×1仕様1Clickボタン:無し、アクセスLED:○、セキュリティスロット:無し、パソコン電源連動:○、出荷時フォーマット:NTFS対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ色ブラック対応OSmacOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15、Windows 11/10※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです 全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありませんコネクタ形状USB Micro-B×1入力電圧(V)5(USBバスパワー)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0回転数非固定保証期間1年間電源供給バスパワー対象地域日本国内※日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けできませんので、あらかじめご了承くださいファンファンレスドライブ数1
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD
I ・O DATA(アイオーデータ)¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷セキュリティ機能と耐衝撃性能を兼ね備えたポータブルHDDです。ハードウェア自動暗号化(AES256bit方式)に対応しているため、書き込まれるデータはすべて自動で暗号化されます。データの読み取りには必ずパスワード認証が必要なため、情報漏洩を防ぐことができます。 保存するデータは、すべて自動で暗号化され、簡単に情報漏洩対策ができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で大切なデータを強力に守ります。 米国軍事品の採用時に用いられる米国MIL規格に準拠し、衝撃に強い設計としました。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用しており、本体内部には衝撃吸収ダンパーがドライブ自体への落下の衝撃を軽減します。 Windows/Mac両方に対応しています。USB-AケーブルとUSB-Cケーブルを各1本ずつ搭載しておりますので、幅広い機種でお使いいただけます。Windowsの場合、管理者権限だけでなく、ユーザー権限でご利用いただくことが可能です。※初期化する際は、管理者権限が必要です。付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)/USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)/取扱説明書使用温度範囲(℃)5~35対応OSWindows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022/macOS 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14コネクタ形状USB-microB対応機種Windowsパソコン/Macフォーマット形式NTFS電源供給USBバスパワーインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応ハードウェア暗号化対応使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3
TRANSCEND(トランセンド)¥93,980税込¥103,3781個13日以内出荷トランセンドのStoreJet 25M3C ポータブルHDDには、USB 3.1 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cポートを採用し、USB Type-CケーブルとType-C - Type-A ケーブルを付属しています。優れた耐衝撃性でデータを保護します。色アイアングレイインターフェース接続:USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)保証期間3年保証動作温度(℃)環境:5 (41°F) ~ 55 (131°F)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type Cストレージメディア:2.5インチHDD動作電圧(V)5
USB 5Gbps&USB-A接続ポータブルHDD「カクうす Lite」
I ・O DATA(アイオーデータ)¥20,980~税込¥23,078~1台5日以内出荷テレビ録画にもPCのデータ保存にも使える!ケーブル1本で繋がるポータブルHDDです。USB5Gbps(USB3.2Gen1)対応のポータブルハードディスクです。テレビやパソコンとケーブル1本繋ぐだけで設置完了、電源不要だからコンセントの場所や数を気にせず設置でき快適です。付属品USBケーブル(A-microB USB5Gbps約1m)定格電圧DC5V(USBバスパワー)対応OSWindows11/10、MacOS14以降、ChromeOS ※MacOSで使用する場合はフォーマットが必要です。※ChromeOSは常に最新版をご利用ください。コネクタ形状USB-microB×1対応機種パソコン:WindowsPC、Mac、ChromeBook テレビ:TVS REGZA/東芝「レグザ」、シャープ「アクオス/4K有機EL/AQUOS XLED」、ソニー「ブラビア」使用環境温度:5-35℃、湿度:20-80%(結露なきこと)動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aコネクターを搭載した機種フォーマット形式出荷時:NTFSインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY
I ・O DATA(アイオーデータ)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷G-DRIVE ARMORATDは最大1.2mの落下試験にクリアした耐衝撃ポータブルHDDです。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、筐体内部の衝撃吸収材の3つで大切なデータを外部の衝撃から守ります。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、内部の衝撃吸収材の3つで衝撃を吸収。誤って落下させても安心。IEC規格に基づく保護等級IP54に準拠。大切なデータを粉塵や水の飛沫から守ります。USB-CおよびUSB-A対応のパソコンでご使用いただけます。Mac向けにフォーマット済み。付属品USB C to Cケーブル、USB C to Aケーブル、クイックスタートガイド電源USBポートより給電対応OSmacOS 11以降、Windows 10 ※ドライブの再フォーマットが必要です。保証期間3年取得規格VCCI Class BインターフェイスUSB 3.2 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet H3
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥93,980税込¥103,3781個13日以内出荷耐久性にこだわったポータブルHDDです。滑り止め効果のある高耐久ラバーは、持ち運びに便利で、スタイリッシュなネイビーブルーとパープルのカラーオプションを用意しています。 三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。 多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 StoreJet 25H3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。寸法(mm)131.8×80.8×24.5(5.19"×3.18"×0.96")質量(g)298(10.51oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間3年電源供給パスパワー動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA記録メディア2.5インチHDD容量(TB)4USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応動作電圧(V)5
ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3
TRANSCEND(トランセンド)¥96,980税込¥106,6781個13日以内出荷耐衝撃性を追求したポータブルHDDで、データの持ち運びに便利です。スタイリッシュなアイロングレーとミリタリーグリーンのカラーオプションを用意しています。 三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。 多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。寸法(mm)129.5×80.8×24.1(5.10"×3.18"×0.95")色アイロングレー質量(g)294(10.37oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間3年電源供給パスパワー動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA記録メディア2.5インチHDD容量(TB)4USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応動作電圧(V)5
『外付けHDD』には他にこんなカテゴリがあります
- 据え置きハードディスク
- ポータブルハードディスク