絞り込み
ストレージ容量
  • 5TB
  • 1TB(13)
  • 2TB(11)
  • 3TB(1)
  • 4TB(9)
  • 6TB(4)
  • 8TB(3)
  • 16TB(1)
  • 18TB(1)
  • 20TB(1)
  • 22TB(1)
  • 28TB(1)
  • 500GB(1)
インターフェイス
  • USB 2.0(1)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(3)
電源供給
  • バスパワー(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • LaCie(ラシー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
1TB(13)
2TB(11)
4TB(9)
5TB
6TB(4)
8TB(3)
20TB(1)
22TB(1)
28TB(1)
500GB(1)
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク 5TB ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク 5TB ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のポータブルハードディスクです。パソコンと付属のケーブルでつなぐだけで、すぐに使えるかんたん設計!電源アダプター不要なので、コンセントの場所を選ばずスッキリ設置できます。5TBの大容量でありながら、コンパクトボディを実現!スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現しています。大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します。USBバスパワー駆動に対応していますので、パソコンとはケーブル1本で接続するだけ。ACアダプターは不要で、電源を気にせずお使いいただけます。ノートPCの外部ストレージとして、一緒に持ち歩くにも最適です。持ち運ぶことの多いポータブルハードディスクだからこそ、手に持った時の機能性を考えました。見た目にも美しい側面の波模様は、手にフィットすることで滑り止めとして機能します。この波模様は、日本の伝統である土壁の仕上げ模様をモチーフにデザインしました。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)機能【データ消去】DiskRefresher5 SE、【バックアップ】Sync Connect+インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0保証期間1年フォーマット形式NTFS電源供給バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)5
HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 5TB タイプC 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCie LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 5TB タイプC 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCieLaCie(ラシー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
付属のUSBケーブル1本でカンタン接続!LEDライト非搭載で夜間も眩しくなく、ファンレス設計でファンの騒音が気にならないテレビ録画用外付けハードディスクです。
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)対応OSWindows 7以降、Mac OS X 10.9以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×135.1×26ドライブ数1回転数非固定コネクタ形状USB3.1 Type-C(TM) ×1ファン無し付属品USB3.1(Gen1)(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.4m コネクター含まず) ×1、QIG保証期間2年間質量(g)約400仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○規格【電気用品安全法】対象外型番【LaCie型番】STFR5000800使用地区日本国内※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。省エネ法に基づくエネルギー消費効率III区分:0.001 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。フォーマット形式【出荷時】LaCie Setup Assistant(ウィザード形式)LED【アクセスLED】×ボタン数【1Click】なし容量(TB)5入力電圧5V(バスパワー)RAID機能無し
G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE ArmorATD SPACE GREYI ・O DATA(アイ・オー・データ)
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
G-DRIVE ARMORATDは最大1.2mの落下試験にクリアした耐衝撃ポータブルHDDです。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、筐体内部の衝撃吸収材の3つで大切なデータを外部の衝撃から守ります。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、内部の衝撃吸収材の3つで衝撃を吸収。誤って落下させても安心。IEC規格に基づく保護等級IP54に準拠。大切なデータを粉塵や水の飛沫から守ります。USB-CおよびUSB-A対応のパソコンでご使用いただけます。Mac向けにフォーマット済み。
付属品USB C to Cケーブル、USB C to Aケーブル、クイックスタートガイド電源USBポートより給電対応OSmacOS 11以降、Windows 10 ※ドライブの再フォーマットが必要です。保証期間3年取得規格VCCI Class BインターフェイスUSB 3.2 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応

外付けHDD』には他にこんなカテゴリがあります

ポータブルハードディスク