絞り込み
ストレージ容量
  • 5TB
  • 1TB(21)
  • 1.8TB(1)
  • 2TB(33)
  • 2.4TB(1)
  • 3TB(4)
  • 4TB(32)
  • 6TB(18)
  • 8TB(26)
  • 12TB(12)
  • 14TB(1)
  • 16TB(11)
  • 18TB(4)
  • 20TB(2)
  • 22TB(1)
  • 24TB(6)
  • 26TB(3)
  • 250GB(1)
  • 500GB(2)
  • その他(8)
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
インターフェイス
  • USB 2.0(1)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(4)
電源供給
  • バスパワー(2)
色
  • 色ブラック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハードディスクとはデータを保存するための記憶装置。HDDやHDドライブとも呼ばれており、主にパソコン外でのデータ保存やデータのバックアップなどのために使用するストレージです。パソコンの他にテレビやレコーダーに接続して使えるものもあります。外付けハードディスクには、デュアルコアを搭載したものや電源内蔵型、複数のハードディスクを搭載したものなど様々なタイプがあるので、用途に合わせた選択が可能です。また、ハードディスクカバーは内蔵型ハードディスクを入れて外付けとして使用することもできます。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク 5TB ブラック I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク 5TB ブラック

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のポータブルハードディスクです。パソコンと付属のケーブルでつなぐだけで、すぐに使えるかんたん設計!電源アダプター不要なので、コンセントの場所を選ばずスッキリ設置できます。5TBの大容量でありながら、コンパクトボディを実現!。スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現しています。大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します。USBバスパワー駆動に対応していますので、パソコンとはケーブル1本で接続するだけ。ACアダプターは不要で、電源を気にせずお使いいただけます。ノートPCの外部ストレージとして、一緒に持ち歩くにも最適です。持ち運ぶことの多いポータブルハードディスクだからこそ、手に持った時の機能性を考えました。見た目にも美しい側面の波模様は、手にフィットすることで滑り止めとして機能します。この波模様は、日本の伝統である土壁の仕上げ模様をモチーフにデザインしました。
    付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)色黒機能【データ消去】DiskRefresher5 SE、【バックアップ】Sync Connect+インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0保証期間1年フォーマット形式NTFS電源供給バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)5
  • USB 5Gbps&USB-A対応ポータブルHDD「カクうす Lite」 I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5Gbps&USB-A対応ポータブルHDD「カクうす Lite」

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    5日以内出荷
    パソコンのデータ保存にぴったり。ケーブル1本で繋ぐだけですぐに使える簡単設計で、電源アダプターも不要。設置場所を選ばずデスク周りもスッキリと使用できます。本商品はテレビなどAV機器ではご利用いただけません。
    付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)色ブラック質量(g)約230定格電圧DC5V(USBバスパワー)対応OSWindows11/10、MacOS14以降、ChromeOS ※MacOSで使用する場合はフォーマットが必要です。※ChromeOSは常に最新版をご利用ください。コネクタ形状USB-microB×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×200(突起部含まず)対応機種Windowsパソコン、Mac、ChromeBook使用環境温度:5-35℃、湿度:20-80%(結露なきこと)動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aコネクターを搭載した機種フォーマット形式出荷時:NTFSインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)5
  • USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD 5TB ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD 5TB ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    欠品中
    。75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります!。みまもり合図 for ポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。みまもり合図 プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
    色ブラックインターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0電源供給USBバスパワー容量(TB)5
  • G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY I ・O DATA(アイオーデータ)

    G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    5日以内出荷
    G-DRIVE ARMORATDは最大1.2mの落下試験にクリアした耐衝撃ポータブルHDDです。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、筐体内部の衝撃吸収材の3つで大切なデータを外部の衝撃から守ります。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、内部の衝撃吸収材の3つで衝撃を吸収。誤って落下させても安心。IEC規格に基づく保護等級IP54に準拠。大切なデータを粉塵や水の飛沫から守ります。USB-CおよびUSB-A対応のパソコンでご使用いただけます。Mac向けにフォーマット済み。
    付属品USB C to Cケーブル、USB C to Aケーブル、クイックスタートガイド電源USBポートより給電対応OSmacOS 11以降、Windows 10 ※ドライブの再フォーマットが必要です。保証期間3年取得規格VCCI Class BインターフェイスUSB 3.2 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応

『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります

外付けHDD