付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)、ACアダプター、ゴム足、取扱説明書寸法(mm)幅51×奥行205×高さ160(ゴム足含む・突起物含まず)質量(g)約710消費電力(W)10(Typ)、30(max)電源添付ACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC10050/60Hz対応OSWindows10,Windows10(Sモード),Windows11,Windows11(Sモード),Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2025 ※日本語OSのみ対応※ARM版Windows及びSモード時、添付ソフトウェアは全て非対応対応機種WindowsPC、アイ・オー・データ社製NAS[LAN DISK] ※Windows環境で本製品をご利用いただく際はHDD省電力を無効にしてご使用くださいインターフェースUSB5Gbps使用環境温度(℃):5~40、湿度(%):20~80(結露無き事)動作環境USB5Gbps(USB3.2Gen1)もしくはUSB2.0StandardAポートを装備した機種RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き/横置きグリーンマーク認定