ポータブルハードディスク :「HDD」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(7)
2TB(9)
3TB(1)
6TB(4)
12TB(1)
16TB(1)
18TB(1)
20TB(1)
22TB(1)
28TB(1)
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のポータブルハードディスクです。テレビ録画、パソコンのデータ保存にご使用いただけます。テレビやパソコンとケーブル1本つなぐだけで設置完了。電源不要なため、コンセントの場所や数を気にせずに設置できます。スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現しています。大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します。HDDは劣化した状態で使用し続けると故障につながるため、定期的にHDDを買い替える必要があります。「診断ミレル」はHDDの使用状態をチェックできるWindows専用アプリです。HDDの状態を定期的に確認することで、お客様ご自身で買い替え時期の目安を知ることができます。電源ケーブル不要のバスパワータイプ。テレビと本商品をケーブル1本でつなぐだけで、テレビ録画を始められます。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)
機能【データ消去】DiskRefresher5 SE、【バックアップ】Sync Connect+
保証期間1年
フォーマット形式NTFS
RoHS指令(10物質対応)対応
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のポータブルハードディスクです。パソコンと付属のケーブルでつなぐだけで、すぐに使えるかんたん設計!電源アダプター不要なので、コンセントの場所を選ばずスッキリ設置できます。5TBの大容量でありながら、コンパクトボディを実現!。スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現しています。大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します。USBバスパワー駆動に対応していますので、パソコンとはケーブル1本で接続するだけ。ACアダプターは不要で、電源を気にせずお使いいただけます。ノートPCの外部ストレージとして、一緒に持ち歩くにも最適です。持ち運ぶことの多いポータブルハードディスクだからこそ、手に持った時の機能性を考えました。見た目にも美しい側面の波模様は、手にフィットすることで滑り止めとして機能します。この波模様は、日本の伝統である土壁の仕上げ模様をモチーフにデザインしました。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)
機能【データ消去】DiskRefresher5 SE、【バックアップ】Sync Connect+
保証期間1年
フォーマット形式NTFS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
USB 3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製のハードディスクを搭載し、安心の2年保証。高速USB 3.0に対応。USB 2.0とも下位互換性あり。世界大手のハードディスク製造メーカーであるウエスタンデジタルの内蔵ハードディスクのみを搭載する純正ポータブルハードディスクです。信頼性の高いウエスタンデジタル製だから安心の2年保証
付属品USB 3.0ケーブル、クイックインストールガイド
質量(g)150
規格VCCI Class B
電源USBポートより給電
対応OSWindows 10以降※その他のOSを使用する場合は再フォーマットが必要な場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110.07×81.57×15.3
保証期間2年間(日本国内において)
インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0※USB 3.0の性能速度を得るには、USB 3.0ホストおよび正規認証USB 3.0ケーブルが必要です。
データ転送速度USB 3.0:最大5Gb/s、USB 2.0:最大480Mb/s
RoHS指令(10物質対応)対応
本商品は、専用のHDDカートリッジ(別売)を挿入するだけで、すぐに外付けHDDとして使えるUSB接続アダプターです。カートリッジを日替わりや週替わりで入れ替えることで、シンプルかつ確実なローテーションバックアップ運用が可能です。取り外したHDDはオフラインで保管できるため、ランサムウェア対策や災害時のデータ保護(エアギャップ)にも役立ちます。
付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)、ACアダプター、ゴム足、取扱説明書
寸法(mm)幅51×奥行205×高さ160(ゴム足含む・突起物含まず)
質量(g)約710
消費電力(W)10(Typ)、30(max)
電源添付ACアダプターより電源供給
定格電圧(V)AC10050/60Hz
対応OSWindows10,Windows10(Sモード),Windows11,Windows11(Sモード),Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2025 ※日本語OSのみ対応※ARM版Windows及びSモード時、添付ソフトウェアは全て非対応
対応機種WindowsPC、アイ・オー・データ社製NAS[LAN DISK] ※Windows環境で本製品をご利用いただく際はHDD省電力を無効にしてご使用ください
インターフェースUSB5Gbps
使用環境温度(℃):5~40、湿度(%):20~80(結露無き事)
動作環境USB5Gbps(USB3.2Gen1)もしくはUSB2.0StandardAポートを装備した機種
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件縦置き/横置き
グリーンマーク認定
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
「カクうす(HDPX-UTSシリーズ)」は、アルミボディのUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。
美しく仕上げられたアルミボディにアクセントカラーを施したスタイリッシュなデザイン。シンプルなのに飽きない、洗練されたフォルムがハードディスクの繊細さを引き立てます。
また、パソコンでより便利にお使いいただけるよう、パソコン快適化アプリ「IO.APPs」を豊富にラインアップ。無料でダウンロードしてお使いいただけます。
インターフェイスUSB 3.0/2.0
付属品取扱説明書、USB 3.0ケーブル(A-MicroBタイプ/30cm) ※ USB 3.0/2.0で使用可
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)5~35
規格VCCI Class B、RoHS指令準拠
対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/macOS 10.12~10.13/Mac OS X 10.10~10.11
対応機種USB 3.0/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種(USB 3.0/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む)、Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×114×8.6
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
電源供給バスパワー方式/セルフパワー方式
対応フォーマットNTFS
設置条件横置き
Macのバックアップ機能「TimeMachine」に対応したポータブルハードディスクです。
USBケーブルで接続するだけでTimeMachineの設定画面が表示されるので、画面の案内にしたがって設定するだけ。ケーブルもUSB TypeCとUSB StandardAが添付されているので、幅広いパソコンでご利用いただけます。
アルミボディにアクセントカラーを施した美しいデザインと手のひらサイズの軽量コンパクトな本体で、持ち運びもストレスがありません。
また、ソフトウエア「NTFS-3G for Mac I-O DATA」をインストールすることでWindowsとMacで簡単にデータ共有が出来るので、オフィスではWindows、家庭ではMacといった環境でも便利にご利用いただけます。
付属品USBケーブル(Type-C - Micro-B/30cm)、USBケーブル(A - Micro-B/30cm)、取扱説明書
質量(g)約130
対応OSmacOS 12、macOS 11、macOS 10.15、macOS 10.14、Windows 11、Windows 10、Windows 10(S モード)、Windows 8.1(32bit)、Windows 8.1(64bit)
コネクタ形状USB Micro B
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×8.6
使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと)
動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む
フォーマット形式NFTS
取得規格VSSI ClassB
電源供給USBバスパワー
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0
設置条件横置き
セキュリティ機能と耐衝撃性能を兼ね備えたポータブルHDDです。ハードウェア自動暗号化(AES256bit方式)に対応しているため、書き込まれるデータはすべて自動で暗号化されます。データの読み取りには必ずパスワード認証が必要なため、情報漏洩を防ぐことができます。
保存するデータは、すべて自動で暗号化され、簡単に情報漏洩対策ができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で大切なデータを強力に守ります。
米国軍事品の採用時に用いられる米国MIL規格に準拠し、衝撃に強い設計としました。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用しており、本体内部には衝撃吸収ダンパーがドライブ自体への落下の衝撃を軽減します。
Windows/Mac両方に対応しています。USB-AケーブルとUSB-Cケーブルを各1本ずつ搭載しておりますので、幅広い機種でお使いいただけます。Windowsの場合、管理者権限だけでなく、ユーザー権限でご利用いただくことが可能です。※初期化する際は、管理者権限が必要です。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)/USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)/取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~35
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022/macOS 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14
コネクタ形状USB-microB
対応機種Windowsパソコン/Mac
フォーマット形式NTFS
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
情報は発表当初のものです。HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換HDDカートリッジをお買い求めください。オプション品のカートリッジには、RAIDシステムは入っていません。Windows Storage Server 2016、Windows Server IoT 2019 for StorageおよびWindows 10 IoT Enterpriseを搭載したHDL-Zシリーズ専用の交換用HDDカートリッジ。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。
アズワン品番65-3408-06
1台
¥92,980
税込¥102,278
6日以内出荷
データ移行アプリ「SyncConnect+ データ移行マネージャー」を内蔵したポータブルHDDです。旧PCから新PCへのデータ移行を簡単に行うことができます。データ移行後は、バックアップ用HDDとしてそのままご使用いただけます。手のひらサイズのコンパクトボディ。2025年10月14日にマイクロソフト社のWindows 10のサポートが終了します。Windows 11非対応のPCを使用している方は、新しいPCが必要で新しいPCを導入するにあたり、必要なのが古いPCからの”データ移行”です。データ移行の方法は難しく、不安に感じる方も多いでしょう。データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」が内蔵されています。旧PCへのアプリダウンロードは不要、直感的に操作できる画面になっているので、旧PCから新PCへのデータ移行がとてもかんたんに行えます。「Sync Connect+ データ移行マネージャー」を使用すると、通常のファイルコピーよりも高速なバックアップが可能です。完了までの待ち時間が減り、より効率よくデータ移行を進めることができます。
容量(TB)1
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
。ヒートシンク構造&冷却ファン搭載でハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。1年保証 。電源内蔵タイプのためACアダプターが無く、コンセント周りすっきり!UPSにも接続しやすい。縦置き・横置き両対応で設置しやすい
容量(TB)1
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
。ヒートシンク構造&冷却ファン搭載でハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。1年保証 。電源内蔵タイプのためACアダプターが無く、コンセント周りすっきり!UPSにも接続しやすい。縦置き・横置き両対応で設置しやすい
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
データ移行アプリ「SyncConnect+ データ移行マネージャー」を内蔵したポータブルHDDです。旧PCから新PCへのデータ移行を簡単に行うことができます。データ移行後は、バックアップ用HDDとしてそのままご使用いただけます。手のひらサイズのコンパクトボディ。2025年10月14日にマイクロソフト社のWindows 10のサポートが終了します。Windows 11非対応のPCを使用している方は、新しいPCが必要で新しいPCを導入するにあたり、必要なのが古いPCからの”データ移行”です。データ移行の方法は難しく、不安に感じる方も多いでしょう。データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」が内蔵されています。旧PCへのアプリダウンロードは不要、直感的に操作できる画面になっているので、旧PCから新PCへのデータ移行がとてもかんたんに行えます。「Sync Connect+ データ移行マネージャー」を使用すると、通常のファイルコピーよりも高速なバックアップが可能です。完了までの待ち時間が減り、より効率よくデータ移行を進めることができます。
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
。ヒートシンク構造&冷却ファン搭載でハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。1年保証 。電源内蔵タイプのためACアダプターが無く、コンセント周りすっきり!UPSにも接続しやすい。縦置き・横置き両対応で設置しやすい
容量(TB)3
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
USB 5Gbps対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、データ保存やサーバーのバックアップ等に最適です。RAID 0、RAID 5、RAID 10に対応しており、お客様の目的に合わせてご使用いただけます。重要なオフィスデータを格納しているWindows Serverやアイ・オー製NAS「LAN DISK」でのバックアップ用途としてお使いいただけます。もちろん、パソコンに直接つないでデータバックアップ用としてもご使用いただけます。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。お客様のご利用用途に合わせて設定をお選びください。
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
5日以内出荷
G-DRIVE ArmorATDは最大1.2mの落下試験にクリアした耐衝撃ポータブルHDDです。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、筐体内部の衝撃吸収材の3つで大切なデータを外部の衝撃から守ります。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、内部の衝撃吸収材の3つで衝撃を吸収。誤って落下させても安心。IEC規格に基づく保護等級IP54に準拠。大切なデータを粉塵や水の飛沫から守ります。USB-CおよびUSB-A対応のパソコンでご使用いただけます。Mac向けにフォーマット済み。
付属品USB C to Cケーブル、USB C to Aケーブル、クイックスタートガイド
質量(g)380
電源USBポートより給電
対応OSmacOS 11以降、Windows 10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×133×32
保証期間3年間
取得規格VCCI Class B
インターフェイスUSB 3.2 Gen1
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)6
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。詳細はNAS交換ハードディスク対応表をご覧ください。HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。※出荷時に搭載されているHDDと、同容量のカートリッジをご利用ください。
。LAN DISK Hシリーズ専用の交換用HDDカートリッジです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換ハードディスクカートリッジをお買い求めください。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。※出荷時に搭載されているHDDと、同容量のカートリッジをご利用ください。
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
G-DRIVE ARMORATDは最大1.2mの落下試験にクリアした耐衝撃ポータブルHDDです。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、筐体内部の衝撃吸収材の3つで大切なデータを外部の衝撃から守ります。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、内部の衝撃吸収材の3つで衝撃を吸収。誤って落下させても安心。IEC規格に基づく保護等級IP54に準拠。大切なデータを粉塵や水の飛沫から守ります。USB-CおよびUSB-A対応のパソコンでご使用いただけます。Mac向けにフォーマット済み。
付属品USB C to Cケーブル、USB C to Aケーブル、クイックスタートガイド
電源USBポートより給電
対応OSmacOS 11以降、Windows 10 ※ドライブの再フォーマットが必要です。
保証期間3年
取得規格VCCI Class B
インターフェイスUSB 3.2 Gen1
RoHS指令(10物質対応)対応
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド
色グレー
電源ACアダプター
対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降
外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm
保証期間5年間
コネクタ本体:USB-C
電源供給セルフパワー
インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)
RoHS指令(10物質対応)対応
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。大容量で高速なRAID 0、データの二重化を確保するRAID 1、2つのドライブを独立して使用するJBODのいずれかに設定が可能
色ブラック
インターフェースUSB 3.2 Gen 1 type-C、USB 3.0 Type-A
USB 3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製のハードディスクを搭載し、安心の2年保証。高速USB 3.0に対応。USB 2.0とも下位互換性あり。世界大手のハードディスク製造メーカーであるウエスタンデジタルの内蔵ハードディスクのみを搭載する純正ポータブルハードディスクです。信頼性の高いウエスタンデジタル製だから安心の2年保証
付属品USB 3.0ケーブル、クイックインストールガイド
色黒
質量(g)230
対応OSWindows 10以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110.1×81.6×23.3
保証期間2年間(日本国内において)
取得規格VCCI Class B
電源供給バスパワー
インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0
データ転送速度最大5Gb/s(USB 3.0)、最大480Mb/s(USB 2.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)6
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載。安心の3年保証。AES 256ビットハードウェア暗号化に対応。保存データのプライバシーや気密性をしっかりと保護します。パスワードを設定することで第三者がドライブにアクセスすることを防止します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
付属品USB 3.0ケーブル(長さ:46cm、コネクタ形状:Micro B-A)、WD Discovery(TM)ソフトウェア(※)、クイックインストールガイド
質量(kg)139
色ブラック
電源USBポートより給電
対応OSWindows 10以降、Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107.2×75×13.5
保証期間3年間(日本国内において)
フォーマット形式(出荷時)NTFS
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)2
ハードウェア暗号化対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載。安心の3年保証。AES 256ビットハードウェア暗号化に対応。保存データのプライバシーや気密性をしっかりと保護します。パスワードを設定することで第三者がドライブにアクセスすることを防止します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
色ブラック
質量(g)210
電源USBポートより給電
対応OSWindows 10以降、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107.2×75×20.6
保証期間3年間(日本国内において)
取得規格VCCI Class B
インターフェイスUSB 3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
My Passport for MacはあらかじめMac用にフォーマットされたポータブルハードディスクです。Time Machineバックアップに対応しています。USB Micro B-Aケーブル、USB Type A to Type C変換アダプタを同梱しているので、幅広いMacでお使いいただけます。AES 256ビットハードウェア暗号化とパスワードロック機能で保存データのプライバシーや気密性をしっかりと保護します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
付属品USB 3.0ケーブル、USB A to C変換アダプタ、クイックインストールガイド、ソフトウェア
質量(g)139
電源USBポートより給電
対応OSmacOS 11以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107.2×75×13.5
保証期間3年間(日本国内において)
対応フォーマット出荷時:Mac用HFS+J形式
インターフェイスUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)2
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
『外付けHDD』には他にこんなカテゴリがあります
- 据え置きハードディスク
- ポータブルハードディスク
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。