ポータブルハードディスク :「USBポート」の検索結果
関連キーワード
「ストレージ容量」から絞り込む
2TB(1)
仕様電気用品安全法:PSEマーク表示出荷時フォーマット:NTFS
付属品USB3.1 Gen1(USB3.0/2.0互換)ケーブル(約100cmコネクタ含む)、クイックガイド、TV向けかんたん接続ガイド、ACアダプター
対象パソコン標準でUSB3.1、USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
寸法(mm)120(W)×183(D)×35(H)
質量(g)約980
対応OSWindows 10(S, Pro, Home), 8.1, 7、Windows Server 2016(64bit), 2012(64bit) , 2012 R2(6 4bit), 2008(64bit) , 2008 R2(64bit)、macOS 10.13, 10.12、Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8
入力電圧(V)100、50/60Hz(ACアダプタ)
アズワン品番64-2261-18
容量(TB)2
使用可能国日本国内
1個
¥16,000
税込¥17,600
当日出荷
『外付けHDD』には他にこんなカテゴリがあります
- 据え置きハードディスク
- ポータブルハードディスク
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。