ポータブルハードディスク :「vm2」の検索結果
関連キーワード
ボタンひとつの簡単操作。PC不要でM.2 NVMe SSDをクローン可能な外付けクレードル
インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB3.2 Gen2 Type-C ×1ポート
色ブラック
セット内容CRCBM2NV2U32CP 本体・ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)・専用ACアダプター・プラスドライバー・取扱説明書/保証書・専用USBケーブル[Type-A(Type-C変換コネクタ付)→Type-C)]・M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)・M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)
質量(g)約275(付属品含まず)
電源DC出力 12V / 3.0A
温度(℃)10~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×49.5×75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)
冷却器[サイズ]5cm角 3000rpm ±10%、[ノイズ]21.5dBA(冷却ファン単体での測定値)
ケーブル長(cm)約45(コネクタ部除く)
湿度(%)20~80
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
NVMe / SATA両対応!筐体が色鮮やかに発光し放熱性にも優れたM.2 ケース「Aluminum Enclosure RGB for M.2 SSD」
インターフェイス【デバイス側】M.2 NVMe / SATA SSD、【ホスト側】USB 3.2 Gen2
色ブラック
セット内容CAM2NSU32RGB 本体、専用USBケーブル×2 Type-A → Type-C ×1・Type-C → Type-C ×1、SSD固定ゴムピン ×3、カバー固定ネジ ×4、放熱シート ×1、放熱プレート ×1、プラスドライバー、取扱説明書/保証書
質量(g)95(放熱シート、放熱プレート除く)
温度(℃)5~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.8×14.4×39.6
ケーブル長(cm)約25(コネクタ除く)
湿度(%)20~80
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
『外付けHDD』には他にこんなカテゴリがあります
- 据え置きハードディスク
- ポータブルハードディスク
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。