7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(5)
2TB(6)
4TB(2)
5TB(2)
高速USB 3.0インターフェース(最大5Gb/s)。水に落としても安心の防水仕様 IEC-529 IPX7(深さ1mの水中に30分沈めても、本体内部に水が入らない設計)。落下による破損から守る耐衝撃設計の頑丈ボディ(米国防総省の落下試験基準「MIL-STD-810F」に合格)。本体にケーブル収納可能。電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載。便利に活用する7つの機能、ソフトウェアSP Widget対応
付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル、CD-ROM(SP Widgetソフトウェア) 質量(g)270 外形寸法(mm)139.45×94×18.1 対応OSWindows 8/7/Vista/XP/2000、Mac 10.5以上、Linux 2.6.31以上 入力電圧(V)5 電源供給バスパワー方式 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度(USB 3.0 Mode)Max.5Gb/s、(USB 2.0 Mode)Max.480Mb/s グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃、防水性を兼ね備えたポータブルハードディスク。革新的な斜めのケーブルキャリーデザインを採用、ドライブのサイズと重量を軽減するだけではなく、 必要なデータを取り出したいときにすぐに使用出来る環境を整えています。軍事基準の122cm耐衝撃性試験に準拠しており、さまざまな保護機能を装備しています。IPX4の防水性能を備え、偶発的な落下や飛散を防ぎます。表面には、指紋汚れや、傷、摩擦によって引き起こされる損傷がつきにくい加工を施しています。 。USB 3.1 Gen 1 インターフェースで高速転送。便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)。「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換 ブラック/レッド 材質プラスチック 保証期間3年 ケーブルType-A to Type-A 電源供給バスパワー
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)2.5インチポータブルHDD
エコ商品
Stream S05は日常使用を目的としたコンパクトかつ軽量なデザインの為、手に馴染み、優れた携帯性を実現します。重要なドキュメントからかけがえのない思い出まで、どこにでも安全に安心して持ち運びできます。USB 3.2 Gen 1 Type-A インターフェースを介した高速データ転送。LEDインジケーターはデータ通信アクティビティと電源ステータスを表示。コンパクトかつ軽量なデザインで携帯に便利。USB ポートより直接給電: 外部電源不要。USB Type-A to Type-A ケーブル 1本付属 (長さ約23cm)。バックアップと復元、AES 256ビット暗号化、クラウドストレージ用に無料でダウンロードできるSPウィジェットソフトウェア
ブラック 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x ※MacOSで使用するには再フォーマットが必要です 保証期間3年間 動作温度(℃)5~55 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 と下位互換可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルハードディスク Armor A75
エコ商品
軍事基準を満たした金属筺体のポータブルHDDの中で最薄。キズや指紋汚れに強い。 放熱効果に優れたアルミニウム製。LEDで動作状態を確認。USB 3.1 Gen 1の高速データ転送。 便利なソフトウェア(メーカーHPよりダウンロード可能) 「SP Widget」…バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0 寸法(mm)124.4×82×12.2 質量(g)169 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x 保証期間3年 ケーブルType-C(A75側) to Type-A(PC側) 電源供給バスパワー 動作温度(℃)5~55 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルHDD A60 ブラック
米軍の落下試験規格MIL-STD810Gメソッド516.6手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠 3-Meterfreefalltest. IPX4の防水性能 SuperSpeedUSB3.2Gen1(USB3.0)インターフェース ケ-ブルキャリーデザイン 内蔵ハードディスクを保護する先進のサスペンションシステム LEDインジケータ 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 無料ダウンロード可能なSPWidgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質ラバー/プラスチック 寸法(mm)138.5×85.9×23.2 ブラック 質量(g)228.0-280.0(容量による) 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS10.5.x、Linux2.6.x 動作温度5℃-55℃ 保証期間3年保証 動作電圧DC5V(USB経由での電力供給) 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC/RCM
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク
エコ商品
米軍の落下試験規格MIL-STD810Fメソッド516.5手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠 3-Meter freefall test. IEC529に基づくIPX7の防水試験に準拠 SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0) インターフェース 耐圧、防塵機能 ケーブルキャリーデザイン 電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 無料ダウンロード可能なSP Widgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質メタル / プラスチック 寸法(mm)139.5×94.0×18.1 ブラック 質量(g)270.0~293.0(容量による) 規格CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC/RCM 保証期間3年 保存温度範囲(℃)-40~70 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0, USB 2.0 下位互換) グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)5~55 動作電圧(V)DC5(USB経由での電力供給)
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)【耐衝撃】USB3.0/2.0対応 Armor A30 ポータブルHDD 2TB
エコ商品
USB3.0準拠(USB2.0互換)。大容量ファイルもストレスなく転送 最大転送速度(規格値)5Gbps。気軽に持ち運べるポケットサイズ。電源/データアクセス状態がわかるLEDランプ搭載。データのバックアップをサポートするのに便利な7つの機能を備えたSPオリジナルソフト「SP Widget」対応。環境に配慮したRoHS指令対応。3年保証
仕様サポートOS:Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x*MacOSで使用するには再フォーマットが必要です 材質ラバー/プラスチック ブラック/オレンジ 容量2TB 質量(g)205 外形寸法(mm)134×87.5×18.6 保存温度(℃)-40~70 使用周囲温度(℃)5~55 インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0、USB 2.0 下位互換) RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC5
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

『外付けHDD』には他にこんなカテゴリがあります