45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。 インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書) 規格USBマスストレージクラス 端子形状USB 3.0 MicroB 対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降 対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 保証期間1年 動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可) 端子数1
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減 異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1) 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13 対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S 準拠規格USBマスストレージクラス 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 端子数USB部:1 ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した小型のポータブルハードディスクです。 手のひらサイズのコンパクトボディ。 さらに、USB 2.0に比べて約10倍(規格値)も高速な「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応。 写真・動画データの保存や、パソコンのデータバックアップに最適です。 全体はシンプルなデザインながらも、側面にはさりげない波模様をあしらいました。 日本の伝統である左官技術のパターン塗りからインスパイアされ、空間と調和するようにデザインしました。 また、持ち運び時には手にフィットするようになっており、デザイン性と実用性を兼ね備えたポータブルハードディスクです。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0(MicroBコネクター)×1 使用温度範囲(℃)5~35 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 保証期間1年 フォーマット形式NTFS 取得規格VCCI Class B 電源供給バスパワー方式 設置条件横置き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄型軽量のアルミボディ(8.6mm) 「データ復旧」+「みまもり合図for ポータブル」で安心の故障予測 WinでもMacでもそのまま使える(exFATフォーマット) USB3.1(Gen1)/3.0の高速転送でデータ転送がスムーズ SecureLockMobile2で安心簡単暗号化
質量(g)約130 端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.12以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり) 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×8.6×116 準拠規格USBマスストレージクラス 保証期間1年 動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可) 電源供給バスパワー方式 端子数1 インターフェイスUSB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア
アイロングレー/ミリタリーグリーン 仕様ストレージメディア:2.5インチHDD 寸法(mm)129.5×80.8×16.1 質量(g)185 電圧(V)5 対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降 保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)5~55 電源供給バスパワー インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 USBタイプマイクロUSB - USB Type A ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
付属品USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド 対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8 コネクタ形状USB3.0 micro-B×1 入力電圧(V)5(USBバスパワー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×75×13 回転数非固定 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びのリスクを最低限に。耐衝撃ボディー、防雨・防塵設計 万が一の盗難や紛失時も安心。自動暗号化で重要なデータをしっかり守る 異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1) ブラック 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(18cm)、取扱説明書(保証書) 対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 質量(g)約300 端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21(本体のみ・突起部除く) 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 端子数USB部:1 ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「カクうす(HDPX-UTSシリーズ)」は、アルミボディのUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。 美しく仕上げられたアルミボディにアクセントカラーを施したスタイリッシュなデザイン。シンプルなのに飽きない、洗練されたフォルムがハードディスクの繊細さを引き立てます。 また、パソコンでより便利にお使いいただけるよう、パソコン快適化アプリ「IO.APPs」を豊富にラインアップ。無料でダウンロードしてお使いいただけます。
インターフェイスUSB 3.0/2.0 付属品取扱説明書、USB 3.0ケーブル(A-MicroBタイプ/30cm) ※ USB 3.0/2.0で使用可 質量(g)約130 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/macOS 10.12~10.13/Mac OS X 10.10~10.11 対応機種USB 3.0/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種(USB 3.0/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む)、Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×114×8.6 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 電源供給バスパワー方式/セルフパワー方式 対応フォーマットNTFS 設置条件横置き
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

StoreJet 25M3は耐衝撃性に優れた外付けハードドライブです。USB 3.1 Gen 1インターフェースによる高速データ転送を提供します。 高速データ転送 StoreJet 25M3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。 優れた耐衝撃性 StoreJet 25M3は米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。 ワンタッチ自動バックアップ StoreJet 25M3にはワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。このボタンは安全な取り外しを行った後に再接続をしないでPCにデバイスを再認識させる機能も備えています。 優れた品質 トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
寸法(mm)129.5×80.8×16.1 ミリタリーグリーン 質量(g)185 保証期間3年 OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降 インターフェイスUSB種類:マイクロUSB - USB Type A、接続インターフェース :USB 3.1 Gen 1 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC 動作温度範囲(℃)5(41°F)~55(131°F) ストレージメディア:2.5インチHDD 動作電圧(V)5
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
インターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0 付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 電源USBバスパワー 端子形状Micro-B×1 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 準拠規格USBマスストレージクラス 動作環境5~35℃/20~80% 電源供給バスパワー セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高速USB 3.0インターフェース(最大5Gb/s)。水に落としても安心の防水仕様 IEC-529 IPX7(深さ1mの水中に30分沈めても、本体内部に水が入らない設計)。落下による破損から守る耐衝撃設計の頑丈ボディ(米国防総省の落下試験基準「MIL-STD-810F」に合格)。本体にケーブル収納可能。電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載。便利に活用する7つの機能、ソフトウェアSP Widget対応
付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル、CD-ROM(SP Widgetソフトウェア) 質量(g)270 外形寸法(mm)139.45×94×18.1 対応OSWindows 8/7/Vista/XP/2000、Mac 10.5以上、Linux 2.6.31以上 入力電圧(V)5 電源供給バスパワー方式 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度(USB 3.0 Mode)Max.5Gb/s、(USB 2.0 Mode)Max.480Mb/s グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.2Gen1(USB3.0)に対応したポータブルハードディスクです。 パソコンでのデータ保存はもちろん、USBハードディスク録画対応テレビにケーブルを1本つなぐだけでハイビジョン番組を録画できます。 パソコンとテレビ、それぞれの接続に最適な2種類のケーブルを標準添付しているので、用途ごとにご利用いただけます。
用途録画&PC利用に最適! 付属品USB3.2Gen1(USB3.0)ケーブル(A-MicroB/約30cm)、USB2.0ケーブル(A-MicroB/約100cm)、取扱説明書 質量(g)約160 対応OSWindows7、8.1、10/MacOS10.12~10.15、11/CheomeOS 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、対応のテレビ・レコーダー・チューナー・ゲーム機等 インターフェースUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0対応 使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(ただし結露無き事) 動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのポートを装備した機種※USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのインターフェース商品を装備した機種を含む フォーマット形式NTFS 取得規格VCCI ClassB 電源供給USBバスパワー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×112×14 設置条件横置き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)【耐衝撃】USB3.0/2.0対応 Armor A30 ポータブルHDD 2TB
エコ商品
USB3.0準拠(USB2.0互換)。大容量ファイルもストレスなく転送 最大転送速度(規格値)5Gbps。気軽に持ち運べるポケットサイズ。電源/データアクセス状態がわかるLEDランプ搭載。データのバックアップをサポートするのに便利な7つの機能を備えたSPオリジナルソフト「SP Widget」対応。環境に配慮したRoHS指令対応。3年保証
仕様サポートOS:Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x*MacOSで使用するには再フォーマットが必要です 材質ラバー/プラスチック ブラック/オレンジ 容量2TB 質量(g)205 外形寸法(mm)134×87.5×18.6 保存温度(℃)-40~70 使用周囲温度(℃)5~55 インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0、USB 2.0 下位互換) RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC5
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書 質量(g)約300 外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源USBバスパワー 端子形状Micro-B(USB部) インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 対応ICカード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.) セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 端子数1(USB部)
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃スペック 安心の防雨/防塵設計 ICカードを使ったセキュリティー ICカードでWindows にログインできる ケーブル収納 Turbo PC EX 2 盗難から守る 暗号化でデータを守る 世界も認めるデザイン
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、ICカード、取扱説明書※ユーティリティーは製品本体内に保存及びダウンロードにて配布本体:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャーダウンロード:ディスクフォーマッター2、ターボPC EX2、バックアップユーティリティ、ウィルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版 対象パソコンUSB部:USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコンUSB3.0/2.0端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindows パソコン 質量(g)約300 対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続 Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ウイルスバスター、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelperWindows 8.1/8/7/vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ウイルスバスター、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelperWindows RT 8.1/RT(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 対応IC付属ICカード、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)対応携帯電話 電源供給バスパワー方式 インターフェイスUSB3.0/2.0 USBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B ハードウェア暗号化対応
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃、防水性を兼ね備えたポータブルハードディスク。革新的な斜めのケーブルキャリーデザインを採用、ドライブのサイズと重量を軽減するだけではなく、 必要なデータを取り出したいときにすぐに使用出来る環境を整えています。軍事基準の122cm耐衝撃性試験に準拠しており、さまざまな保護機能を装備しています。IPX4の防水性能を備え、偶発的な落下や飛散を防ぎます。表面には、指紋汚れや、傷、摩擦によって引き起こされる損傷がつきにくい加工を施しています。 。USB 3.1 Gen 1 インターフェースで高速転送。便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)。「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換 ブラック/レッド 材質プラスチック 保証期間3年 ケーブルType-A to Type-A 電源供給バスパワー
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さわずか11.5mmのスリムなデザイン。USB3.1対応(USB3.0、USB2.0互換)。手に持ちやすく、目に美しいスタイリッシュな光沢のあるハウジング。明るい青色 LED がデータの読み書きを教えてくれます。
インターフェイスUSB3.1(USB3.0、USB2.0互換) ブラック 入力電圧(V)5 保証期間3年 電源供給バスパワー方式
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

データ移行アプリ「SyncConnect+ データ移行マネージャー」を内蔵したポータブルHDDです。旧PCから新PCへのデータ移行を簡単に行うことができます。データ移行後は、バックアップ用HDDとしてそのままご使用いただけます。手のひらサイズのコンパクトボディ。2025年10月14日にマイクロソフト社のWindows 10のサポートが終了します。Windows 11非対応のPCを使用している方は、新しいPCが必要で新しいPCを導入するにあたり、必要なのが古いPCからの”データ移行”です。データ移行の方法は難しく、不安に感じる方も多いでしょう。データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」が内蔵されています。旧PCへのアプリダウンロードは不要、直感的に操作できる画面になっているので、旧PCから新PCへのデータ移行がとてもかんたんに行えます。「Sync Connect+ データ移行マネージャー」を使用すると、通常のファイルコピーよりも高速なバックアップが可能です。完了までの待ち時間が減り、より効率よくデータ移行を進めることができます。
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルHDD A60 ブラック
米軍の落下試験規格MIL-STD810Gメソッド516.6手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠 3-Meterfreefalltest. IPX4の防水性能 SuperSpeedUSB3.2Gen1(USB3.0)インターフェース ケ-ブルキャリーデザイン 内蔵ハードディスクを保護する先進のサスペンションシステム LEDインジケータ 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 無料ダウンロード可能なSPWidgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質ラバー/プラスチック 寸法(mm)138.5×85.9×23.2 ブラック 質量(g)228.0-280.0(容量による) 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS10.5.x、Linux2.6.x 動作温度5℃-55℃ 保証期間3年保証 動作電圧DC5V(USB経由での電力供給) 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC/RCM
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12.2mmの超薄型ポータブルハードドライブ。USB 2.0規格と後方互換性を保ちます。デュアルカラーのLEDライトはUSB 3.0(ブルー)またはUSB 2.0(レッド)の転送ステータスを表示し、はっきりと現在の動作モードを示します。一目で、ステータスを確認できます。
仕様●HDDインターフェース:2.5 SATA HDD●対応システム:Windows 11/10、 Mac OS 10.4.X or above、Linux Kernel 2.6.X or above●転送速度:SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.2 Gen 1、Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0 付属品USB Cable ブラック 電源USB bus powered; No external power required インターフェースUSB 3.2 Gen1 保証期間3年 電源供給バスパワー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。USB Type-A ・USB Type-Cケーブル付属、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できます。故障予測サービス”みまもり合図”とデータ復旧サービスで、お客様のデータを守ります。みまもり合図 for ポータブル対応、持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂けます。スマートツインズに対応、データ領域・システム領域も簡単にバックアップ/復元が可能に。USBコネクタへの外部からのストレスを低減する構造にし、USBコネクタの故障リスクを減らします。USBコネクタ周りの筐体に傾斜、USBケーブルのモールド部に上面が分かる刻印、スムーズなUSBケーブルの接続が出来ます。簡易耐衝撃機構を採用、側面に溝をつけ落としにくい筐体とすることで、持ち運ぶ際の故障リスクを減らします。
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。USB Type-A ・USB Type-Cケーブル付属、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できます。故障予測サービス”みまもり合図”とデータ復旧サービスで、お客様のデータを守ります。みまもり合図 for ポータブル対応、持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂けます。スマートツインズに対応、データ領域・システム領域も簡単にバックアップ/復元が可能に。USBコネクタへの外部からのストレスを低減する構造にし、USBコネクタの故障リスクを減らします。USBコネクタ周りの筐体に傾斜、USBケーブルのモールド部に上面が分かる刻印、スムーズなUSBケーブルの接続が出来ます。簡易耐衝撃機構を採用、側面に溝をつけ落としにくい筐体とすることで、持ち運ぶ際の故障リスクを減らします。
ブラック
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルハードディスク Armor A75
エコ商品
軍事基準を満たした金属筺体のポータブルHDDの中で最薄。キズや指紋汚れに強い。 放熱効果に優れたアルミニウム製。LEDで動作状態を確認。USB 3.1 Gen 1の高速データ転送。 便利なソフトウェア(メーカーHPよりダウンロード可能) 「SP Widget」…バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0 寸法(mm)124.4×82×12.2 質量(g)169 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x 保証期間3年 ケーブルType-C(A75側) to Type-A(PC側) 電源供給バスパワー 動作温度(℃)5~55 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨、サンドブラスト、アルマイト処理が施されたアルミケースを採用しており、スタイリッシュな雰囲気を出しています。 USB Type-CケーブルとUSB Type-C - Type-Aケーブルを付属しているので、USB Type-CやUSB 3.1インターフェースの機器で利用できます。1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大2TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)114.5×78.5×9.95(4.51"×3.09"×0.39") シルバー 質量(g)133(4.69oz) インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間3年 電源供給パスパワー 動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA 記録メディア2.5インチHDD USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C ハードウェア暗号化対応 動作電圧(V)5
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキュリティ機能と耐衝撃性能を兼ね備えたポータブルHDDです。ハードウェア自動暗号化(AES256bit方式)に対応しているため、書き込まれるデータはすべて自動で暗号化されます。データの読み取りには必ずパスワード認証が必要なため、情報漏洩を防ぐことができます。 保存するデータは、すべて自動で暗号化され、簡単に情報漏洩対策ができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で大切なデータを強力に守ります。 米国軍事品の採用時に用いられる米国MIL規格に準拠し、衝撃に強い設計としました。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用しており、本体内部には衝撃吸収ダンパーがドライブ自体への落下の衝撃を軽減します。 Windows/Mac両方に対応しています。USB-AケーブルとUSB-Cケーブルを各1本ずつ搭載しておりますので、幅広い機種でお使いいただけます。Windowsの場合、管理者権限だけでなく、ユーザー権限でご利用いただくことが可能です。※初期化する際は、管理者権限が必要です。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)/USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)/取扱説明書 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022/macOS 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14 コネクタ形状USB-microB 対応機種Windowsパソコン/Mac フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ポータブルハードディスクWD ELEMENTS SE PORTABLE
エコ商品
USB 3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製のハードディスクを搭載し、安心の2年保証。高速USB 3.0に対応。USB 2.0とも下位互換性あり。世界大手のハードディスク製造メーカーであるウエスタンデジタルの内蔵ハードディスクのみを搭載する純正ポータブルハードディスクです。信頼性の高いウエスタンデジタル製だから安心の2年保証
付属品USB 3.0ケーブル、クイックインストールガイド 質量(g)150 規格VCCI Class B 電源USBポートより給電 対応OSWindows 10以降※その他のOSを使用する場合は再フォーマットが必要な場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110.07×81.57×15.3 保証期間2年間(日本国内において) インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0※USB 3.0の性能速度を得るには、USB 3.0ホストおよび正規認証USB 3.0ケーブルが必要です。 データ転送速度USB 3.0:最大5Gb/s、USB 2.0:最大480Mb/s RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,390 税込12,529
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク
エコ商品
米軍の落下試験規格MIL-STD810Fメソッド516.5手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠 3-Meter freefall test. IEC529に基づくIPX7の防水試験に準拠 SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0) インターフェース 耐圧、防塵機能 ケーブルキャリーデザイン 電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 無料ダウンロード可能なSP Widgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質メタル / プラスチック 寸法(mm)139.5×94.0×18.1 ブラック 質量(g)270.0~293.0(容量による) 規格CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC/RCM 保証期間3年 保存温度範囲(℃)-40~70 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0, USB 2.0 下位互換) グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)5~55 動作電圧(V)DC5(USB経由での電力供給)
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電気用品安全法:PSEマーク表示出荷時フォーマット:NTFS 付属品USB3.1 Gen1(USB3.0/2.0互換)ケーブル(約100cmコネクタ含む)、クイックガイド、TV向けかんたん接続ガイド、ACアダプター 対象パソコン標準でUSB3.1、USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ 寸法(mm)120(W)×183(D)×35(H) 質量(g)約980 対応OSWindows 10(S, Pro, Home), 8.1, 7、Windows Server 2016(64bit), 2012(64bit) , 2012 R2(6 4bit), 2008(64bit) , 2008 R2(64bit)、macOS 10.13, 10.12、Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 入力電圧(V)100、50/60Hz(ACアダプタ) アズワン品番64-2261-18 容量(TB)2 使用可能国日本国内
1個
16,000 税込17,600
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)My Passport for Mac 2TB
エコ商品
My Passport for MacはあらかじめMac用にフォーマットされたポータブルハードディスクです。Time Machineバックアップに対応しています。USB Micro B-Aケーブル、USB Type A to Type C変換アダプタを同梱しているので、幅広いMacでお使いいただけます。AES 256ビットハードウェア暗号化とパスワードロック機能で保存データのプライバシーや気密性をしっかりと保護します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
付属品USB 3.0ケーブル、USB A to C変換アダプタ、クイックインストールガイド、ソフトウェア 質量(g)139 電源USBポートより給電 対応OSmacOS 11以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107.2×75×13.5 保証期間3年間(日本国内において) 対応フォーマット出荷時:Mac用HFS+J形式 インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

PlayStationの公式ライセンス外付けHDD。PlayStationの公式ライセンスを受けてPS5およびPS4に対応。青色LEDライトがドライブを華やかに彩ります。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

USB Type-Cのインターフェースを搭載!ソフトウェア暗号化でデータを守るポータブルハードディスク”LaCie Rugged SECURE”。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 仕様ドライブ数:1、PC電源連動、1Clickボタン:無し 付属品USBケーブル(Type-C to Type-A)×1、USBケーブル(Type-C to Type-C)×1, QIG 対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 容量2TB 質量(g)約400 対応OSWindows 7以降、Mac OS X 10.10以降 コネクタ形状USB3.1 Type-C ×1(Type-Aへの変換ケーブル付属) 型番(LaCie)STFR2000403 入力電圧(V)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×135.1×18.7 回転数非固定 保証期間2年 フォーマット形式出荷時:LaCie Setup Assistant(ウィザード形式) 電源供給バスパワー方式 対象地域日本国内(※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。) RoHS指令(10物質対応)対応 ハードウェア暗号化対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Macのバックアップ機能「TimeMachine」に対応したポータブルハードディスクです。 USBケーブルで接続するだけでTimeMachineの設定画面が表示されるので、画面の案内にしたがって設定するだけ。ケーブルもUSB TypeCとUSB StandardAが添付されているので、幅広いパソコンでご利用いただけます。 アルミボディにアクセントカラーを施した美しいデザインと手のひらサイズの軽量コンパクトな本体で、持ち運びもストレスがありません。 また、ソフトウエア「NTFS-3G for Mac I-O DATA」をインストールすることでWindowsとMacで簡単にデータ共有が出来るので、オフィスではWindows、家庭ではMacといった環境でも便利にご利用いただけます。
付属品USBケーブル(Type-C - Micro-B/30cm)、USBケーブル(A - Micro-B/30cm)、取扱説明書 質量(g)約130 対応OSmacOS 12、macOS 11、macOS 10.15、macOS 10.14、Windows 11、Windows 10、Windows 10(S モード)、Windows 8.1(32bit)、Windows 8.1(64bit) コネクタ形状USB Micro B 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×8.6 使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む フォーマット形式NFTS 取得規格VSSI ClassB 電源供給USBバスパワー インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0 設置条件横置き
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GLYPHブランド 外付けHDD。
1個
32,980 税込36,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。ヒートシンク構造&冷却ファン搭載でハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。1年保証 。電源内蔵タイプのためACアダプターが無く、コンセント周りすっきり!UPSにも接続しやすい。縦置き・横置き両対応で設置しやすい
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書 質量(g)約300 外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源USBバスパワー 端子形状Micro-B(USB部) インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 対応ICカード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.) セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 端子数1(USB部) 搭載ドライブ500GB
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

携帯性と容量を兼ね備えたNeil Poultonデザインのリサイクル素材を使用した外付けHDD。最大130MB/sの高速転送が可能で外出先での写真の保存やバックアップに最適です。
仕様添付ユーティリティ:LaCie ToolKit 付属品USB3.2(Gen1)ケーブル(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)) ×1、QIG 対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1)、 USB3.1(Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) ムーン・シルバー 規格電気用品安全法:対象外 対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降 コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1 入力電圧(V)5(USBバスパワー) 機能PC電源連動 インターフェースUSB3.2(Gen1) 回転数非固定 保証期間3年 フォーマット形式出荷時:exFAT LEDアクセスLED スロットセキュリティスロット:無し 対象地域日本国内(※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。) ファン冷却FAN:無し RoHS指令(10物質対応)対応 ドライブ数1 RAID機能無し
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハードウェア暗号化機能を搭載し、重要データを保護できるポータブルハードディスク
インターフェイスUSB3.0 仕様ドライブ数:1、出荷時フォーマット:NTFS、PC電源連動、アクセスLED 付属品USB3.0ケーブル(約30cm)×1、セットアップガイド(保証書付) 対応OSWindows 10(Pro, Home), 8.1, 7 / macOS 10.12、 Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 / Windows Server 2016, 2012(64bit)※ , 2012 R2(64bit)※, 2008(64bit/32bit)※ , 2008 R2(64bit)※ ※機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。 外形寸法幅79.4×奥行き117×高さ21mm(本体のみ,突起部を除く) コネクタ形状USB3.0 micro-B×1 入力電圧(V)5 回転数非固定 動作環境標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 適合地域日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 ハードウェア暗号化対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能CMR HDD採用 テレビやレコーダー等の幅広い機種に対応 各メーカーのデジタル家電に対応 便利なユーティリティー対応 異常を検知したら即お知らせ! 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに ハードディスクの熱をより効果的に放熱 テレビやパソコンの電源のON・OFFに連動
付属品USB 3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) ※保証書は取扱説明書に記載 ブラック 質量(g)約900 電源(V)AC100(50/60Hz) 端子形状Micro-B 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×33×171(本体のみ・突起部除く) 最大消費電力(W)18 インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 保証期間1年間 電源供給セルフパワー 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80 グリーン購入法適合 ハードウェア暗号化対応
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『外付けHDD』には他にこんなカテゴリがあります