ポータブルハードディスク :「USBアダプター」の検索結果
関連キーワード
USB3.2 Gen.2接続 3.5インチ SATA HDDケース
インターフェイスUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0
色ブラック
付属品USBケーブル(TypeA-TypeB)/USBケーブル(TypeC-TypeB)/専用ACアダプター/縦置きスタンド/ネジ(銀色×3、黒色×3 予備含む)/プラスドライバー/
電源専用ACアダプター
本体質量(g)260
対応OSWindows 10 / 8.1
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)31×177×110
転送速度(Gbps)USB3.2 Gen2 (USB3.1 Gen2) 接続時 最大6(理論値)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ボタンひとつの簡単操作。PC不要でM.2 NVMe SSDをクローン可能な外付けクレードル
インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB3.2 Gen2 Type-C ×1ポート
色ブラック
セット内容CRCBM2NV2U32CP 本体・ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)・専用ACアダプター・プラスドライバー・取扱説明書/保証書・専用USBケーブル[Type-A(Type-C変換コネクタ付)→Type-C)]・M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)・M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)
質量(g)約275(付属品含まず)
電源DC出力 12V / 3.0A
温度(℃)10~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×49.5×75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)
冷却器[サイズ]5cm角 3000rpm ±10%、[ノイズ]21.5dBA(冷却ファン単体での測定値)
ケーブル長(cm)約45(コネクタ部除く)
湿度(%)20~80
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『外付けHDD』には他にこんなカテゴリがあります
- 据え置きハードディスク
- ポータブルハードディスク
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。