9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(4)
2TB(6)
4TB(2)
5TB(1)
8TB(1)
16TB(1)
20TB(1)
28TB(1)
研磨、サンドブラスト、アルマイト処理が施されたアルミケースを採用しており、スタイリッシュな雰囲気を出しています。 USB Type-CケーブルとUSB Type-C - Type-Aケーブルを付属しているので、USB Type-CやUSB 3.1インターフェースの機器で利用できます。1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大2TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)114.5×78.5×9.95(4.51"×3.09"×0.39") シルバー 質量(g)133(4.69oz) インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間3年 電源供給パスパワー 動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA 記録メディア2.5インチHDD USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C ハードウェア暗号化対応 動作電圧(V)5
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドのStoreJet 25M3C ポータブルHDDには、USB 3.1 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cポートを採用し、USB Type-CケーブルとType-C - Type-A ケーブルを付属しています。優れた耐衝撃性でデータを保護します。
アイアングレイ インターフェース接続:USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps) 保証期間3年保証 動作温度(℃)環境:5 (41°F) ~ 55 (131°F) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C ストレージメディア:2.5インチHDD 動作電圧(V)5
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Macのバックアップ機能「TimeMachine」に対応したポータブルハードディスクです。 USBケーブルで接続するだけでTimeMachineの設定画面が表示されるので、画面の案内にしたがって設定するだけ。ケーブルもUSB TypeCとUSB StandardAが添付されているので、幅広いパソコンでご利用いただけます。 アルミボディにアクセントカラーを施した美しいデザインと手のひらサイズの軽量コンパクトな本体で、持ち運びもストレスがありません。 また、ソフトウエア「NTFS-3G for Mac I-O DATA」をインストールすることでWindowsとMacで簡単にデータ共有が出来るので、オフィスではWindows、家庭ではMacといった環境でも便利にご利用いただけます。
付属品USBケーブル(Type-C - Micro-B/30cm)、USBケーブル(A - Micro-B/30cm)、取扱説明書 質量(g)約130 対応OSmacOS 12、macOS 11、macOS 10.15、macOS 10.14、Windows 11、Windows 10、Windows 10(S モード)、Windows 8.1(32bit)、Windows 8.1(64bit) コネクタ形状USB Micro B 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×8.6 使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む フォーマット形式NFTS 取得規格VSSI ClassB 電源供給USBバスパワー インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0 設置条件横置き
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯性と容量を兼ね備えたNeil Poultonデザインのリサイクル素材を使用した外付けHDD。最大130MB/sの高速転送が可能で外出先での写真の保存やバックアップに最適です。
仕様添付ユーティリティ:LaCie ToolKit 付属品USB3.2(Gen1)ケーブル(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)) ×1、QIG 対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1)、 USB3.1(Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) ムーン・シルバー 規格電気用品安全法:対象外 対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降 コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1 入力電圧(V)5(USBバスパワー) 機能PC電源連動 インターフェースUSB3.2(Gen1) 回転数非固定 保証期間3年 フォーマット形式出荷時:exFAT LEDアクセスLED スロットセキュリティスロット:無し 対象地域日本国内(※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。) ファン冷却FAN:無し RoHS指令(10物質対応)対応 ドライブ数1 RAID機能無し
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のUSBケーブル1本でカンタン接続!LEDライト非搭載で夜間も眩しくなく、ファンレス設計でファンの騒音が気にならないテレビ録画用外付けハードディスクです。
容量5TB 対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 対応OSWindows 7以降、Mac OS X 10.9以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×135.1×26 回転数非固定 コネクタ形状USB3.1 Type-C ×1(Type-Aへの変換ケーブル付属) 付属品USBケーブル(Type-C to Type-A)×1、USBケーブル(Type-C to Type-C)×1, QIG 対象地域日本国内(※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。) 保証期間2年 質量(g)約400 入力電圧(V)5 仕様ドライブ数:1、PC電源連動、1Clickボタン:無し 型番(LaCie)STFR5000800 フォーマット形式出荷時:LaCie Setup Assistant(ウィザード形式) 電源供給バスパワー方式 インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)5 ハードウェア暗号化対応
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)My Passport for Mac 2TB
エコ商品
My Passport for MacはあらかじめMac用にフォーマットされたポータブルハードディスクです。Time Machineバックアップに対応しています。USB Micro B-Aケーブル、USB Type A to Type C変換アダプタを同梱しているので、幅広いMacでお使いいただけます。AES 256ビットハードウェア暗号化とパスワードロック機能で保存データのプライバシーや気密性をしっかりと保護します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
付属品USB 3.0ケーブル、USB A to C変換アダプタ、クイックインストールガイド、ソフトウェア 質量(g)139 電源USBポートより給電 対応OSmacOS 11以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107.2×75×13.5 保証期間3年間(日本国内において) 対応フォーマット出荷時:Mac用HFS+J形式 インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

USBType-C搭載、防滴、防塵、耐衝撃性を兼ね備えたRugged外付けハードディスク。 RAID0/1に対応しているので、大容量の映像データのバックアップ用途に最適です。 ・本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 ・USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1(Gen1)規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。 ・HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。 また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。 ・USB3.1(Gen1)ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。 ・USB3.1(Gen1)USB-CtoUSB-Aケーブルが付属しており、USB3.0/2.0ポート搭載のパソコンでも利用可能です。 ・キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ・世界的に有名なデザイナーNeilPoultonによる洗練されたデザインです。
対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したMacintoshまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 質量(g)約960 対応OSWindows 7以降、macOS 10.12以降 コネクタ形状USB Type-C×1 型番STHT8000800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×174×28 インターフェースUSB3.1(Gen1) アズワン品番64-2318-81 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)8 入力電圧5V(バスパワー※PD非対応ケーブル使用時、または低電力LED点滅時はACアダプタ接続必須) ドライブ数2
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルハードディスク Armor A75
エコ商品
軍事基準を満たした金属筺体のポータブルHDDの中で最薄。キズや指紋汚れに強い。 放熱効果に優れたアルミニウム製。LEDで動作状態を確認。USB 3.1 Gen 1の高速データ転送。 便利なソフトウェア(メーカーHPよりダウンロード可能) 「SP Widget」…バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0 寸法(mm)124.4×82×12.2 質量(g)169 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x 保証期間3年 ケーブルType-C(A75側) to Type-A(PC側) 電源供給バスパワー 動作温度(℃)5~55 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)My Book Duo(2021EX)ブラック WDBFBEシリーズ
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。大容量で高速なRAID 0、データの二重化を確保するRAID 1、2つのドライブを独立して使用するJBODのいずれかに設定が可能
ブラック インターフェースUSB 3.2 Gen 1 type-C、USB 3.0 Type-A
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『外付けHDD』には他にこんなカテゴリがあります