絞り込み
ブランド
  • KDS
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(58)
  • 国元商会(42)
  • タカミヤ(38)
  • HOJO(33)
  • ピカコーポレイション(31)
  • 平和技研(26)
  • アラオ(22)
  • 君岡鉄工(21)
  • ジョイント工業(21)
  • 信和(仮設機材)(17)
  • 長谷川工業(13)
  • アルインコ(12)
  • 光洋機械産業(10)
  • コンドーテック(9)
  • フクビ化学(9)
  • シンセイ(9)
  • FSC藤原産業(8)
  • SUGICO(スギコ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルマルチクランプ 固定式 KDSダブルマルチクランプ 固定式KDS
8,898税込9,788
1個
当日出荷
マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。
用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7091材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)395タイプ固定式全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
”マルチクランプS” KDS”マルチクランプS”KDS
4,098税込4,508
1個
当日出荷
平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
用途固定型クランプとしても利用可能トラスコ品番245-7089材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)70質量(g)196品名マルチクランプS全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
ダブルマルチクランプ 可動式 KDSダブルマルチクランプ 可動式KDS
8,898税込9,788
1個
当日出荷
マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。
用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7092材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)400タイプ可動式全高(mm)65クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30最大口開き(mm)赤50、黒30締付力(kg)150締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
マルチクランプ KDSマルチクランプKDS
15,980税込17,578
1個
当日出荷
レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。
用途レーザー墨出器の軽天用クランプとしてレーザー墨出器のライン固定モードにカメラの固定にスマホの固定にタブレットの固定にトラスコ品番246-5710材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー幅(mm)55厚さ(mm)70全長(mm)230質量(g)420品名マルチクランプ全高(mm)70クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50
マルチクランプS KDSマルチクランプSKDS
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
用途仮設ワイヤー/ロープ/鉄線張りに。
アーム オプション KDSアーム オプションKDS
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
伸縮マルチロッド専用オプション
マルチクランプ用オプションパーツ KDSマルチクランプ用オプションパーツKDS
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
マルチクランプ専用オプション
用途機器の取り付けに
伸縮マルチロッド用オプション アーム KDS伸縮マルチロッド用オプション アームKDS
6,698税込7,368
1個
当日出荷
伸縮マルチロッドの先端交換用オプションです。本品に付け替えることで片手で締め込みが可能になります。
用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。トラスコ品番206-5283適合本体EMR-170・EMR-290・EMR-375材質/仕上パッド:EVA樹脂、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー質量(g)510アズワン品番64-8502-16最大耐荷重(kg)100
伸縮マルチロッド KDS伸縮マルチロッドKDS
20,980税込23,078
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ
用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂
仮設機材