絞り込み
ブランド
  • 平和技研
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(58)
  • 国元商会(42)
  • タカミヤ(38)
  • HOJO(33)
  • ピカコーポレイション(31)
  • アラオ(22)
  • 君岡鉄工(21)
  • ジョイント工業(21)
  • 信和(仮設機材)(17)
  • 長谷川工業(13)
  • アルインコ(12)
  • 光洋機械産業(10)
  • コンドーテック(9)
  • フクビ化学(9)
  • シンセイ(9)
  • KDS(9)
  • FSC藤原産業(8)
  • SUGICO(スギコ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定ベース 認定品 平和技研固定ベース 認定品平和技研(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材質量(kg)0.7規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6ベース穴径(Φmm)12
ジャッキベース 認定品 平和技研ジャッキベース 認定品平和技研(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.3規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
ミニクラ 平和技研ミニクラ平和技研(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
直線ジョイント 平和技研直線ジョイント平和技研(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
用途単管足場接続用 (社)仮設工業会認定取得品質量(kg)0.5サイズΦ48.6
自在ジャッキベース 平和技研自在ジャッキベース平和技研(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1式(5個)
当日出荷
長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.75表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
自在ベース 平和技研自在ベース平和技研
26,980税込29,678
1箱(20個)
当日出荷
質量(kg)1.42表面処理電気メッキベース寸法(mm)140 × 140適合パイプ径(Φmm)48.6ベース穴径(Φmm)12
幅木止めクランプ 平和技研幅木止めクランプ平和技研(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1ケース(30個)
欠品中
足場板が並列する箇所にもこのクランプで対応可能です。
用途足場板を幅木として使用する際に、非常に便利なクランプです。質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.8兼用
ボンジョイント(C型ジョイント) 平和技研ボンジョイント(C型ジョイント)平和技研
9,998税込10,998
1ケース(30本)
当日出荷
用途単管接続用質量(kg)0.7サイズΦ48.6
ロングジャッキベース 平和技研ロングジャッキベース平和技研
10,980税込12,078
1式(4個)
当日出荷
長さ(mm)ネジ棒:約600質量(kg)4.7表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
角・丸クランプ 平和技研角・丸クランプ平和技研(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1ケース(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
角クランプ 平和技研角クランプ平和技研
21,980税込24,178
1ケース(15個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シートクランプ 平和技研シートクランプ平和技研
25,980税込28,578
1ケース(50個)
当日出荷
質量(kg)0.4タイプ兼用適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
ハウスクランプ 平和技研ハウスクランプ平和技研
8,598税込9,458
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
KTコーナージョイント(48.6用) 平和技研KTコーナージョイント(48.6用)平和技研
29,980税込32,978
1ケース(20本)
当日出荷
単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°
質量(kg)0.78サイズΦ48.6
羽子板クランプ 平和技研羽子板クランプ平和技研
26,980税込29,678
1箱(40個)
5日以内出荷
ネジ系/w1/2 羽子板部が可動式になっており自由度があります。
用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用 カベツナギと同じ用途質量(g)600適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7
ネットホールドクランプ 平和技研ネットホールドクランプ平和技研
23,980税込26,378
1箱(25個)
5日以内出荷
鉄骨はさみ部分が鍛造品の為作りが丈夫。
用途安全ネットを引っ掛けて使用します。寸法(mm)ハサミしろ:6~30質量(g)700
三連クランプ 平和技研三連クランプ平和技研
17,980税込19,778
1ケース(20個)
4日以内出荷から5日以内出荷
質量(kg)1.04適合パイプ径(Φmm)Φ48.6×Φ48.6×Φ48.6
ミニネットブランケット 平和技研ミニネットブランケット平和技研
14,980税込16,478
1箱(5本)
5日以内出荷
伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。
用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)1.8クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)185~265
ネットブランケット 平和技研ネットブランケット平和技研
16,980税込18,678
1箱(5本)
5日以内出荷
伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。
用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)2.3クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)334~509
ロックジョイント 平和技研ロックジョイント平和技研
21,980税込24,178
1箱(30個)
5日以内出荷
仮設工業会認定品ボルトを締め付けることにより単管パイプのガタツキを防ぎます。軽量単管パイプにも対応できます。
用途単管パイプと単管パイプを接続するため使用します。サイズΦ48.6用質量(g)700
カベツナギ 平和技研カベツナギ平和技研
22,980税込25,278特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。セメント、モルタルがねじ部に付着しません。伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。
用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用
すじかい止めクランプ 平和技研すじかい止めクランプ平和技研
27,980税込30,778
1箱(50個)
5日以内出荷
グラビティロック、折れピン式
用途単管・建枠に筋交を任意に取り付ける事が出来ます。質量(g)500適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7兼用
養生クランプ 平和技研養生クランプ平和技研
26,980税込29,678
1ケース(50個)
5日以内出荷
質量(kg)0.44タイプ兼用適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
ネガラミクランプ 平和技研ネガラミクランプ平和技研(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1ケース(25個)
5日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)Φ60.5×Φ48.6
タル木止めクランプ(自在) 平和技研タル木止めクランプ(自在)平和技研
17,980税込19,778
1ケース(50個)
5日以内出荷
型式兼用自在質量(kg)0.38タイプ自在適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
タル木止めクランプ(固定) 平和技研タル木止めクランプ(固定)平和技研
19,980税込21,978
1ケース(50個)
4日以内出荷
型式兼用固定質量(kg)0.38タイプ固定適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
仮設機材