絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(58)
  • 国元商会(42)
  • タカミヤ(38)
  • HOJO(33)
  • ピカコーポレイション(31)
  • 平和技研(26)
  • アラオ(22)
  • 君岡鉄工(21)
  • ジョイント工業(21)
  • 信和(仮設機材)(17)
  • 長谷川工業(13)
  • 光洋機械産業(10)
  • コンドーテック(9)
  • フクビ化学(9)
  • シンセイ(9)
  • KDS(9)
  • FSC藤原産業(8)
  • SUGICO(スギコ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足場板 ALT-C-G アルインコ足場板 ALT-C-Gアルインコ(14件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ厚さ(mm)36
単管用ジョイント アルインコ単管用ジョイントアルインコ(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm)単管パイプ(外径25.4mm)
単管用ジョイント アルインコ単管用ジョイントアルインコ(34件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
伸縮式足場板 アルインコ伸縮式足場板アルインコ(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1枚
翌日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
鋼製長尺足場板 アルインコ鋼製長尺足場板アルインコ
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
厚さ(mm)40材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
足場板 アルインコ足場板アルインコ
18,980税込20,878
1セット(3枚)
翌日出荷
軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板表面はスリップを防止するバーリング加工を採用。裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました。仮設工業会認定合格品
材質アルミ
伸縮式足場板 アルインコ伸縮式足場板アルインコ
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板付足場板作業スペースに合わせて30mmピッチで長さ調整が可能です。傷つき防止のコーナーカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
仕様足場形状(mm):262×65材質アルミ質量(kg)7.5最大伸長(mm)1973支持点数2点支持以上縮長(mm)1193最大使用質量(kg)100
伸縮式足場板VSSR-H アルインコ伸縮式足場板VSSR-Hアルインコ(2件のレビュー)
40,980税込45,078
1枚
翌日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
材質アルミ
鋼製長尺足場板 アルインコ鋼製長尺足場板アルインコ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
翌日出荷
メンテナンスフリーで長寿命を実現。 本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。 リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。 やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質高張力鋼板 Z22高さ(mm)40許容荷重(kN)1.47
単管ピン付き アルインコ単管ピン付きアルインコ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。 ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
単管用ジョイント アルインコ単管用ジョイントアルインコ
609税込670
1個
当日出荷
市販されている単管パイプをつなぐ、ジョイント金具です。
材質亜鉛合金、表面処理:電気メッキ・ユニクロ
伸縮足場板 アルインコ伸縮足場板アルインコ
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
用途作業スペースに合わせて調整できる伸縮式足場板材質/仕上アルミ/アルマイト質量(kg)8.7最大伸長(mm)1973縮長(mm)最小1193
仮設機材