絞り込み
ブランド
  • グリーンクロス
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(58)
  • 国元商会(42)
  • タカミヤ(38)
  • HOJO(33)
  • ピカコーポレイション(31)
  • 平和技研(26)
  • アラオ(22)
  • 君岡鉄工(21)
  • ジョイント工業(21)
  • 信和(仮設機材)(17)
  • 長谷川工業(13)
  • アルインコ(12)
  • 光洋機械産業(10)
  • コンドーテック(9)
  • フクビ化学(9)
  • シンセイ(9)
  • KDS(9)
  • FSC藤原産業(8)
  • SUGICO(スギコ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管用ジョイント金具 Sタイプ グリーンクロス単管用ジョイント金具 Sタイプグリーンクロス
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。M16の大径ビスを採用しており、締付操作が安定し施工性に優れています。クランプのような突起が無く、すっきりした形状で意匠性の高い仕上がりが可能です。電気亜鉛メッキによる均一で光沢感のある仕上げで、外観を重視する施工に適しています。取付幅が小さく、省スペースでの製作にも適しています。デザイン什器から内装展示什器まで幅広い用途で活用できます。
用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品固定用ビス(必要数)包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm
単管用ジョイント金具 Zタイプ グリーンクロス単管用ジョイント金具 Zタイプグリーンクロス
509税込560
1個
翌々日出荷
一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。M8ビスには緩み止め処理を施しており、組付け準備が不要ですぐに使用できます。締付後にビスの突起が目立たない構造で、意匠性に優れています。溶融亜鉛メッキ仕上げにより耐候性耐久性に優れ、場所を問わず安定して使用できます。取付幅が小さく、省スペースでの製作にも適しています。単管パイプを用いた幅広い構造物に対応し、柔軟に活用できます。
用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。表面処理溶融亜鉛めっき包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm
単管用ジョイント金具 Kタイプ グリーンクロス単管用ジョイント金具 Kタイプグリーンクロス
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。従来モデルをベースに、より最適化し、コンパクトで取り回しがしやすい構造です。ビスが金具内に収まる設計により、突起が少なくすっきりした仕上がりになります。メッキ仕上げを二重処理することにより、耐候性と美観を両立した高耐久仕様です。意匠設計や什器製作など各種構造物に対応し、プロユースにも適した仕様です。
用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品固定用SUSビス(必要数)表面処理溶融亜鉛めっき+電解亜鉛めっき締付トルクビスの推奨:12.5N包装形態ビニール袋入適合パイプ単管:48.6mm最大荷重(kg)(引張)579
スチールパイル グリーンクロススチールパイルグリーンクロス
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭。 太陽光発電所や仮設工事現場等、様々な場所で使用る多用途資材です。
用途野立て看板や単管組み立ての土台等材質本体:Q345B/スチール(ドブメッキ仕上げ)、両端:45#鋼寸法(Φ)48.6
単管パイプ用 ステンレスキャップ グリーンクロス単管パイプ用 ステンレスキャップグリーンクロス
249税込274
1個
翌々日出荷
一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用のエンドキャップです。工具不要で取り付けができ、扱いやすい構造です。ステンレス製で高耐食性耐久性に優れ、長期間安定して使用できます。パイプ端部の保護や見た目の仕上がり向上に役立ち、安全性と美観を確保できます。什器、架台、手すり、各種パイプ構造物の端末処理に幅広く活用できます。
用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。寸法(mm)51×51×25.5、パイプ挿入高:18.5質量(g)30包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm
枡避け養生プレート 2枚セット グリーンクロス枡避け養生プレート 2枚セットグリーンクロス
23,980税込26,378
1セット(2枚)
5日以内出荷
配管点検用の枡や水道用メーターなどの点検蓋を避けて足場を組むことができます。切り欠けがあるため設置後であってもジャッキベースを差し込んで設置することができ、ジャッキを安定させて安全性を高めることができます。以上のように、本製品を使用すると、枡や点検蓋を傷つけたり破損したりするリスクを軽減することができます。
用途足場設置面に点検蓋がある場合の足場支持に。長さ(mm)700メタル(シルバー)対応140角、120角
仮設機材