絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 仮設機材

483件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプジョイント金具 四方自在・下 HOJOパイプジョイント金具 四方自在・下HOJO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用四方自在(下)。中心部分に使用する四方向からのパイプを固定できる。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
(重荷重用)単管用水平調整金具(コーナー) エスコ(重荷重用)単管用水平調整金具(コーナー)エスコ
7,730税込8,503
1個
翌日出荷
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)2540引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)六角レンチ(mm)締付工具:8
(重荷重用)単管用水平調整金具 エスコ(重荷重用)単管用水平調整金具エスコ
7,030税込7,733
1個
翌日出荷
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)1930引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)六角レンチ(mm)締付工具:8
(重荷重用)単管用水平調整金具(L型) エスコ(重荷重用)単管用水平調整金具(L型)エスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)2330引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)六角レンチ(mm)締付工具:8
48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在 エスコ48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ最大角度90°自在型上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)アズワン品番65-9319-53
単管パイプ ゲート工業単管パイプゲート工業
66,980税込73,678
1セット
6日以内出荷
従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。材質厚さ(mm)1.8規格STK700外径(Φmm)48.6メッキ溶融亜鉛めっき
水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 16mm EA998FEシリーズ エスコ水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 16mm EA998FEシリーズエスコ
27,600税込30,360
1個
翌日出荷
各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×10m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱アズワン品番65-9343-90
枡避け養生プレート 2枚セット グリーンクロス枡避け養生プレート 2枚セットグリーンクロス
23,980税込26,378
1セット(2枚)
5日以内出荷
配管点検用の枡や水道用メーターなどの点検蓋を避けて足場を組むことができます。切り欠けがあるため設置後であってもジャッキベースを差し込んで設置することができ、ジャッキを安定させて安全性を高めることができます。以上のように、本製品を使用すると、枡や点検蓋を傷つけたり破損したりするリスクを軽減することができます。
用途足場設置面に点検蓋がある場合の足場支持に。長さ(mm)700メタル(シルバー)対応140角、120角
マルチクランプS KDSマルチクランプSKDS
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
用途仮設ワイヤー/ロープ/鉄線張りに。
アーム オプション KDSアーム オプションKDS
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
伸縮マルチロッド専用オプション
マルチクランプ用オプションパーツ KDSマルチクランプ用オプションパーツKDS
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
マルチクランプ専用オプション
用途機器の取り付けに
鉄鋼用クランプ 軽量部材適用水平つり用 イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 軽量部材適用水平つり用イーグルクランプ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
鋼板に差し込み易い、薄い受板形状です。クラックに強い溶接構造の高張力鋼製本体です。高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム確実に効くラッチ式ロック装置つり荷重による締め付け機構傷の目立たないローレット仕様のカム
用途鋼板の水平移動質量(kg)0.9使用荷重(kg)10~100有効板厚(mm)1~10
WBクッションガード 長谷川工業WBクッションガード長谷川工業
7,698税込8,468
1個
翌日出荷
工具不要。支柱やタラップ側面にも取り付けが可能。(強力テープ付) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a質量(kg)0.25
WB連結足場板 長谷川工業WB連結足場板長谷川工業
159,800税込175,780
1枚
翌日出荷
コの字型、直線型など作業に応じて対応が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a質量(kg)27.6
WB連結足場板用手すり 長谷川工業WB連結足場板用手すり長谷川工業
69,980税込76,978
1本
翌日出荷
手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a質量(kg)10.1
WB片側手すり 長谷川工業WB片側手すり長谷川工業
53,980税込59,378
1セット
翌日出荷
手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
WBフルセット手すり 長谷川工業WBフルセット手すり長谷川工業
109,800税込120,780
1セット
翌日出荷
手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
単管コロ IKURATOOLS(育良精機)単管コロIKURATOOLS(育良精機)
52,980税込58,278
1個
当日出荷
アルミ製ローラーで軽量。ベアリング内蔵で回転がスムーズ。三段階調整可能、ロックピン方式。
質量(kg)3.1(コロ)/0.9(ガイド1個)寸法(Φmm×Lmm)80×300アズワン品番65-2356-05安全最大荷重(kN)4.9適合パイプ外径(Φmm)【単管パイプ】48.6
マルチクランプ KDSマルチクランプKDS
15,980税込17,578
1個
当日出荷
レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。
用途レーザー墨出器の軽天用クランプとしてレーザー墨出器のライン固定モードにカメラの固定にスマホの固定にタブレットの固定にトラスコ品番246-5710材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー幅(mm)55厚さ(mm)70全長(mm)230質量(g)420品名マルチクランプ全高(mm)70クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50
安全ラックBLACK 結一産業安全ラックBLACK結一産業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
従来品と仕様は同じですが、引っ掛ける腰袋や安全帯をキズから守り、さびにくい黒コーティングを施した仕様に変更しました。 取付簡単・上部はヘルメットの内装を傷めない受け皿形状。下部フックはフル装備の安全帯でもしっかりキャッチします。
用途48.6Φの単管パイプに使用 ヘルメット・安全帯や腰袋の整理整頓に使用材質(本体)スチール質量(g)約600適合パイプ径(Φmm)48.6
建築資材用 フラットパネル 取付金具付き ゲート工業建築資材用 フラットパネル 取付金具付きゲート工業
189,800税込208,780
1セット(50枚)ほか
8日以内出荷
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可肉厚(mm)0.8有効幅(mm)500
ミニクランプカバー アラオミニクランプカバーアラオ
4,998税込5,498
1箱(50個)
当日出荷
ミニクランプ専用のカバー ピッタリフィットし簡単に取り外し可能です! クランプの錆び防止と安全対策に最適です! DIYや農業園芸など…ぜひご活用ください!
鉄筋フック アラオ鉄筋フックアラオ
22,980税込25,278
1箱(50個)
当日出荷
D10~16の鉄筋に簡単に取付可能! 取り付け位置で高さを自由に変更! 建築現場や立入り禁止区域でのロープ貼りに最適です!
規格D10~D16鉄筋対応
TOPクランプ兼用 自在 タカミヤTOPクランプ兼用 自在タカミヤ
13,980税込15,378
1箱(30個)
4日以内出荷
質量(kg)0.7タイプ自在規格(社)仮設工業会認定品 HK-F-M
TOPクランプ兼用 直交 タカミヤTOPクランプ兼用 直交タカミヤ
13,980税込15,378
1箱(30個)
当日出荷
質量(kg)0.71タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品 HK-R-M
TOPクランプΦ48.6 自在 タカミヤTOPクランプΦ48.6 自在タカミヤ
12,980税込14,278
1箱(30個)
4日以内出荷
材質スチール質量(g)710タイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48FC-M適合パイプ径(Φmm)48.6
TOPクランプΦ48.6 直交 タカミヤTOPクランプΦ48.6 直交タカミヤ
12,980税込14,278
1箱(30個)
4日以内出荷
材質スチール質量(g)720タイプ直交型規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48RC-M適合パイプ径(Φmm)48.6
シートクランプ 国元商会シートクランプ国元商会
979税込1,077
1個
4日以内出荷
仕上高耐食性めっき鋼板
130mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付) エスコ130mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
材質ゴム(ベアリング入)耐荷重(kg)184アズワン品番64-7958-53
200mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様) エスコ200mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様)エスコ
12,700税込13,970
1個
8日以内出荷
材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)241アズワン品番64-7958-52
150mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様) エスコ150mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様)エスコ
9,430税込10,373
1個
翌日出荷
材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)186アズワン品番64-7958-51
Φ48.6mm 固定ベース エスコΦ48.6mm 固定ベースエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
高さ(mm)105質量(g)660ベース寸法(mm)120×120
丸セパ止水板 アラオ丸セパ止水板アラオ
15,980税込17,578
1個(1000箱)ほか
当日出荷
丸セパレーターの止水に最適です
用途止水板に。
ハイリング アラオハイリングアラオ
36,980税込40,678
1個(1000箱)
当日出荷
浸水後あまり早く膨張せず膨張率は2倍以内、弾力性のあるゴム素材で浸水が止まると原型に戻る力が強い仕様です 丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です
用途水膨張止水板に。
伸縮マルチロッド用オプション アーム KDS伸縮マルチロッド用オプション アームKDS
6,698税込7,368
1個
当日出荷
伸縮マルチロッドの先端交換用オプションです。本品に付け替えることで片手で締め込みが可能になります。
用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。トラスコ品番206-5283適合本体EMR-170・EMR-290・EMR-375材質/仕上パッド:EVA樹脂、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー質量(g)510アズワン品番64-8502-16最大耐荷重(kg)100
伸縮マルチロッド KDS伸縮マルチロッドKDS
20,980税込23,078
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ
用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂
両面使用型アルミ伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ STKD型 ピカコーポレイション両面使用型アルミ伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ STKD型ピカコーポレイション
56,980税込62,678
1台ほか
翌日出荷から3日以内出荷
ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。 スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。 STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。 バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様 フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。 ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・工事現場・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。
ミニネットブランケット 平和技研ミニネットブランケット平和技研
14,980税込16,478
1箱(5本)
5日以内出荷
伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。
用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)1.8クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)185~265
ネットブランケット 平和技研ネットブランケット平和技研
16,980税込18,678
1箱(5本)
5日以内出荷
伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。
用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)2.3クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)334~509
ロックジョイント 平和技研ロックジョイント平和技研
21,980税込24,178
1箱(30個)
5日以内出荷
仮設工業会認定品ボルトを締め付けることにより単管パイプのガタツキを防ぎます。軽量単管パイプにも対応できます。
用途単管パイプと単管パイプを接続するため使用します。サイズΦ48.6用質量(g)700
仮設機材