12ページ目: 仮設機材

仮設機材とは、仮設現場における製品のことをいいます。例えば、足場に使う専用の足場チェーンは、安全で外れにくい特徴をもち、仮設工業会認定品です。また、足場枠を固定する固定ベースは強度があり耐久性に優れています。足場のパイプをつなぐ機能をするジョイントやタルキ止めクランプなどの製品もあります。ほかに、安全柵やキャスターゲートは、工事作業現場での通路を確保したりするためついたての役割をする道具で、持ち運びしやすい折り畳み式にもなっています。
474件中 441474
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GTOオプション 単管受け ピカコーポレイションGTOオプション 単管受けピカコーポレイション
2,998税込3,298
1台
23日以内出荷
キャスターゲートの波打ち防止に。
GTOオプション クランプ ピカコーポレイションGTOオプション クランプピカコーポレイション
6,598税込7,258
1セット(2個)
23日以内出荷
キャスターゲートの固定に。
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6兼用
両面使用型アルミ足場板 STED型 ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STED型ピカコーポレイション
129,800税込142,780
1台
14日以内出荷
業界唯一!厚み75mmの4層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。
用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金厚さ(mm)75関連資料図面(0.04MB)
スノコ式両面使用型アルミ足場板 STAS型 ピカコーポレイションスノコ式両面使用型アルミ足場板 STAS型ピカコーポレイション
74,980税込82,478
1台
14日以内出荷
スノコ状で主材に勾配があるため、足場板に切り屑などが溜まらないタイプのアルミ足場板です。 ねじれに強い溶接構造です。 安全率3以上確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金厚さ(mm)60関連資料図面(0.04MB)
DXJ型用オプション 連結足場板 ピカコーポレイションDXJ型用オプション 連結足場板ピカコーポレイション
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
可搬式作業台DWJシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金厚さ(mm)(足場板)47有効幅(mm)400
ハイリング アラオハイリングアラオ
24,980税込27,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から3日以内出荷
浸水後、あまり早く膨張せず、膨張率は2倍以内。 弾力性のあるゴム素材で、浸水が止まると原形に戻る力が強い。
用途丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です。
SFバッグ アラオSFバッグアラオ
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
鉄骨やコンクリートを覆うことにより、確実に養生できます。 ロープ付なので、取り付け・取り外しが簡単です。 反射ラインが入っているため、視認性もアップします。
材質ポリエチレングリーン規格1000角 D1000
段差養生プレート アラオ段差養生プレートアラオ
6,498税込7,148
1枚
翌々日出荷
ジャッキの端部しか掛からない場合に使用してジャッキの安定を図ります。
材質スチール規格350L 140角/120角兼用
ルーフベースα アラオルーフベースαアラオ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(12枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
裏面には「特殊耐熱樹脂モール」を使用、熱による相手側への付着等の心配もいりません。 ウラ面のモールは工具類を一切使わずに簡単に交換補修ができます。 ベースを真ヨコから装着するスライド式なので、どの位置に置いても使用できます。
両面使用型アルミ足場板 STXD型 ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STXD型ピカコーポレイション
77,980税込85,778
1台
16日以内出荷
厚み63mmの4層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。仕様安全率3以上材質アルミ合金厚さ(mm)63
両面使用型アルミ足場板 STSD型 ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STSD型ピカコーポレイション
86,980税込95,678
1台
16日以内出荷
厚み60mm、2点支持で使用可能なアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率3以上) 幅300mm、350mm、400mmのラインナップからお選びいただけます。
用途工場・建設現場での作業に。厚さ(mm)60
両面使用型アルミ足場板 STCD型 ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STCD型ピカコーポレイション
77,980税込85,778
1台
16日以内出荷
厚み63mmの6層タイプのアルミ足場板です。 たわみが少なく6mまで2点支持にて使用可能です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率5m未満3.5以上、5m以上3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金厚さ(mm)60
片面使用型アルミ足場板 STSH型 ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STSH型ピカコーポレイション
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)付き。 両端に水ヌキ穴付き。 安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。仕様水ヌキ穴付(両端)材質アルミ合金厚さ(mm)48関連資料図面(0.04MB)
片面使用型アルミ足場板 STSG型 ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STSG型ピカコーポレイション
88,980税込97,878
1台
16日以内出荷
300mm幅と400mm幅を取りそろえ、2点支持で使用可能アルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)がついており安全性に優れています。 安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。
アルミ製開閉式足場板 STKR型 ピカコーポレイションアルミ製開閉式足場板 STKR型ピカコーポレイション
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
床材・布材にアルミ合金を採用軽量化を実現した開閉式足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 つかみ金具はパイプ径Φ42.7専用です。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。関連資料図面(0.1MB)
HクランパーHCQ ARAi(荒井製作所)HクランパーHCQARAi(荒井製作所)(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット(20個)
5日以内出荷から7日以内出荷
機能と強度を重視した安全設計。さらにワンタッチで1機2役! 本体は鍛造品を使用。
規格(社)仮設工業会認定品
かん太PRO KSC-1C-S-500用パッキン ジョイント工業かん太PRO KSC-1C-S-500用パッキンジョイント工業
18,980税込20,878
1箱(36個)
5日以内出荷
KSC-1C-S-500専用用パッキン
材質ゴム(EPDM)寸法(mm)62×62×4.1質量(g/個)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.68MB)
標準自在端具(4個) YAMAZEN(山善)標準自在端具(4個)YAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1式
翌日出荷
脚端具の交換部品です。
コ型クランプ 5B型 カミマルコ型クランプ 5B型カミマル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
用途ガイドロープを鉄骨への設置に。トラスコ品番385-8625材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 5C型 カミマルコ型クランプ 5C型カミマル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
用途足場用の吊りチェーンをH型鋼等への取付けに。仕様【許容支持力(N/kgf)】4210/429トラスコ品番385-8622材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 2型 カミマルコ型クランプ 2型カミマル
1,498税込1,648
1個
当日出荷
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 1型 カミマルコ型クランプ 1型カミマル
1,498税込1,648
1個
当日出荷
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
ベースフランジ, RS PRO RS PROベースフランジ, RS PRORS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
「選択ガイド」表は、図のアルファベットキーを特定の固定具に対応させています(代表品番も示します)。ベースフランジ. 支柱は垂直状態から最大11 °までピボット
仕様コンポーネントタイプ = ベースフランジ適合チューブ直径 = 48mm適合ストラットプロファイル = タイプ3ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ3製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 152
ベースフランジ, RS PRO RS PROベースフランジ, RS PRORS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RS Pro 鋳鉄 132 ベースフランジ、 48 mm 丸型チューブ、タイプ 3RS Pro のこのベースフランジは鋳鉄製で、丸型チューブとペアになるように設計されています。支柱と一緒に使用すると、手すりを固定して保護することができます。 2 つの穴が開けられているため、ベースレールフランジの接続が簡単です。また、鋳鉄製であるため、頑丈で安全な基盤が確保されます。このようなベースフランジは、直立丸型ポールの構造的な支持が必要な場合に使用できます。フランジはタイプ 3 丸型チューブに適合し、 2 本の六角レンチ対応グラブねじで固定できます。 このコンポーネントは、スチールチューブの寸法と重量について、英国規格 1387 を満たしています。また、安全フェンスを構築したり、職場の手すりを保護したりする場合にも適しています。RS Pro では、支柱用フランジの他に、さまざまなサイズ、スタイル、タイプの脚、キャスター、ベースクランプを幅広く取り揃えています。アルミやプラスチックから亜鉛ダイキャストやスチールに至るまで、さまざまな材質のものがあります。特長と利点.手すり用の鋳鉄製ベースフランジ .事前にドリル加工された穴がある .管球の直径は 48.3 mm です .タイプ 3 丸型チューブサイズに適合 .タイプ 3 ストラットプロファイルに適合 .ハンドレールシステム 132 を使用します .丸形チューブ構造エレメント . BS 1387 規格に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コンポーネントタイプ = ベースフランジ適合チューブ直径 = 48mm適合ストラットプロファイル = タイプ3ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ3製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 132
ベースフランジ, RS PRO RS PROベースフランジ, RS PRORS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RS PRO V18
仕様コンポーネントタイプ = ベースフランジ適合チューブ直径 = 42mm適合ストラットプロファイル = タイプ2ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ2製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 132
ベースフランジ, RS PRO RS PROベースフランジ, RS PRORS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様コンポーネントタイプ = ベースフランジストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 132適合円管サイズ = タイプ1適合チューブ直径 = 33.7mm適合ストラットプロファイル = タイプ1材料 = 鋳鉄
パイプ用ブラケット(ステンレス製) エスコパイプ用ブラケット(ステンレス製)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
研磨仕上げ。止め形(エンド用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304全高(mm)85.2プレート寸法(mm)68.9取付穴径(Φmm)3.8適合パイプ外径(Φmm)38
パイプ用ベース(ステンレス製) エスコパイプ用ベース(ステンレス製)エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
パイプ取付用イモねじM6、1本付。ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)190プレート寸法(mm)47.8×80取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)38
伸縮足場板 アルインコ伸縮足場板アルインコ
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
用途作業スペースに合わせて調整できる伸縮式足場板材質/仕上アルミ/アルマイト質量(kg)8.7最大伸長(mm)1973縮長(mm)最小1193
W1/2吊ボルト タカミヤW1/2吊ボルトタカミヤ
29,980税込32,978
1箱(100本)
4日以内出荷
表面処理ユニクロ
ハンチ取付ピース タカミヤハンチ取付ピースタカミヤ
17,980税込19,778
1箱(50個)ほか
4日以内出荷
表面処理生地
S造取付ピース タカミヤS造取付ピースタカミヤ
25,980税込28,578
1箱(100個)
4日以内出荷
セット内容取付ピース、W1/2吊ボルト285mm、W1/2コーティングナット、W1/2ナット、平ワッシャー質量(kg)0.15表面処理生地
三連直交クランプ 信和(仮設機材)三連直交クランプ信和(仮設機材)
13,980税込15,378
1ケース(20個)
5日以内出荷
タイプ三連直交規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)1.10
ライズタラップ 受金具 コンドーテックライズタラップ 受金具コンドーテック
52,980税込58,278
1箱(250個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仮設機材