絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 仮設機材

483件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプジャッキベース タカミヤパイプジャッキベースタカミヤ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
トラスコ品番761-1471材質スチール・KSGメッキストローク(mm)45-295全長(mm)400ベース寸法(mm)140適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6使用長さ(mm)45-295
ロングジャッキベース 平和技研ロングジャッキベース平和技研
10,980税込12,078
1式(4個)
当日出荷
長さ(mm)ネジ棒:約600質量(kg)4.7表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ継ぎ)エスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
仕様パイプ継ぎタイプ材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径60×86
スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ 長谷川工業スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ長谷川工業(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1枚
翌日出荷
汚れが溜まりくくに水はけの良いスノコ構造。新機構スライド方式採用 両面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様スノコ仕様材質アルミ/アルマイト幅(mm)275厚さ(mm)730タイプ両面使用有効寸法(mm)幅233×厚さ57最大使用質量(kg)120
くい丸システムズ のぼり旗スタンドセット 君岡鉄工くい丸システムズ のぼり旗スタンドセット君岡鉄工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
足もとのすっきりとしたのぼり旗スタンドを立てることができます。サビに強く、雨水がたまらない筒抜け構造をしています。 Φ25までの旗竿に適合します。 風に自然になびきながらのぼり旗の巻き付きを防止する「エバーGウェイト」と、旗竿のガタつきを防ぐ「旗竿ガタつき防止ジョイント」が付いています。 のぼり旗スタンドは溶融亜鉛めっき、エバーGウェイトはユニクロめっき仕上です。
セット内容くい丸31.8×600L、のぼり旗スタンド、エバーGウェイト、旗竿ガタつき防止ジョイント適合パイプ径(Φmm)31.8
足場板 SSP スライドピット 長谷川工業足場板 SSP スライドピット長谷川工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1枚
翌日出荷
軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様計量・伸縮材質アルミ最大使用質量(kg)100
パイプジョイント金具 固定ベース HOJOパイプジョイント金具 固定ベースHOJO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)適合パイプ径(Φmm)48.6
樹脂製単管パイプ エスコ樹脂製単管パイプエスコ
4,820税込5,302
1セット(2本)ほか
翌日出荷
材質ABS樹脂質量(g)757長さ(m)2サイズ(Φmm)48.6
KS壁つなぎ 国元商会KS壁つなぎ国元商会
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
フェンス ジョイント サンコー(三甲)フェンス ジョイントサンコー(三甲)
179税込197
1個
翌日出荷
T単クランプ兼用メッキ13Φ穴あき タカミヤT単クランプ兼用メッキ13Φ穴あきタカミヤ
19,980税込21,978
1箱(60個)
当日出荷
ナカオ 伸縮足場板楽楽ふみ太1.2 ナカオナカオ 伸縮足場板楽楽ふみ太1.2ナカオ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
250mmごとの伸縮が可能です。 天板には滑り止め加工を施しています。 労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根等の踏み抜き防止のため開発しました。
仕様伸縮タイプトラスコ品番393-4527質量(kg)3.6全長×幅W×厚さ(mm)700~1200×308×29
安心鎖(足場チェーン) タカミヤ安心鎖(足場チェーン)タカミヤ
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。 さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
表面処理クロメート
手摺り用ジョイント タカミヤ手摺り用ジョイントタカミヤ(1件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
手摺り用パイプ継ぎ手に使用する専用金具です。左右のほぞをそれぞれ鋼管に差し込み鋼管に備え付けれらたかんざしピンがジョイントの切欠き部に入りボルトを締め付け固定します。
質量(kg)0.54(1個)
18-8パイプソケット SUGICO(スギコ)18-8パイプソケットSUGICO(スギコ)
629税込692
1個
翌々日出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304(鏡面仕上)
伸縮式足場板 アルインコ伸縮式足場板アルインコ
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板付足場板作業スペースに合わせて30mmピッチで長さ調整が可能です。傷つき防止のコーナーカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
仕様足場形状(mm):262×65材質アルミ質量(kg)7.5最大伸長(mm)1973支持点数2点支持以上縮長(mm)1193最大使用質量(kg)100
単クランプ ボルト付(W1/2×25) 国元商会単クランプ ボルト付(W1/2×25)国元商会
799税込879
1個
当日出荷
材質本体:高耐食性めっき鋼板、ボトル:ユニクロ
KS パイプクランプ(高耐食性クランプ) 国元商会KS パイプクランプ(高耐食性クランプ)国元商会(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
仕上高耐食性めっき鋼板ナット平径(mm)17
吊チェーン用単クランプ 国元商会吊チェーン用単クランプ国元商会
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき許容荷重(N[kgf])4210(430kgf)
ネット吊用単クランプ 国元商会ネット吊用単クランプ国元商会
1,698税込1,868
1個
当日出荷
チェーンへの負担を軽減する吊り輪です。
仕上高耐食性めっき鋼板/有色クロメート(金色)
48.6mm 単管用パイプジョイント(パイプX通) エスコ48.6mm 単管用パイプジョイント(パイプX通)エスコ
4,460税込4,906
1個
当日出荷
材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×73適合パイプ径(Φmm)48.6アズワン品番64-2287-24
48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち)エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1本
当日出荷
仕様くい打ちヘッド材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
角・丸クランプ 平和技研角・丸クランプ平和技研(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1ケース(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
鋼製布板 光洋機械産業鋼製布板光洋機械産業(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
3日以内出荷
みにくい独自のリベット構造。パイプ径Φ42.7専用。仮設工業会認定品。
幅(mm)500質量(kg)14寸法A(mm)1829板厚(mm)45
くい丸システムズ 板ハンガー 君岡鉄工くい丸システムズ 板ハンガー君岡鉄工
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
抜き板を使った板フェンスを作ることができます。 やりかた・ちょうはり工事にも使用できます。 厚さ19mmまでの板を挟み込めるツメが1個付いています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
くい丸システムズ 板コーナー 君岡鉄工くい丸システムズ 板コーナー君岡鉄工(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
ツメが2個付いたタイプです。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
伸縮式足場板VSSR-H アルインコ伸縮式足場板VSSR-Hアルインコ(2件のレビュー)
40,980税込45,078
1枚
翌日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
材質アルミ
エコワイドベース アラオエコワイドベースアラオ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
メーカー独自のプラスチックバネ方式により着脱が簡単で確実。 強化プラスチック製のため、軽量で、またサビの心配がありません。
25.4クランプ 自在型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)25.4クランプ 自在型123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
949税込1,044
1個ほか
翌々日出荷
接続部が回転する自在型25.4クランプです。農業用設備やちょっとした設備に最適です。
用途25.4パイプ/丸棒用に材質仕上クロメートメッキ適合パイプ径(Φmm)25.4
リングクランプ シンセイリングクランプシンセイ
13,980税込15,378
1箱(40個)
5日以内出荷
寸法太さ10mmx全長15cm(首下14.5cm)
太陽電池モジュール上作業台 ネグロス電工太陽電池モジュール上作業台ネグロス電工
44,980税込49,478
1組
7日以内出荷から8日以内出荷
太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。10°以上のアレイ面で作業ができます。主なモジュールサイズに対応しています。保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
材質アルミニウム合金、エチレンプロピレンゴム(保護具)最大積載量(kg)120
パイプジョイント金具 固定ベース HOJOパイプジョイント金具 固定ベースHOJO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・鋼管50mm角用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。鉄板の肉厚が厚く頑丈です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)適合パイプ径(Φmm)50角
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコパイプクランプ 5個 EA947FKシリーズエスコ
660税込726
1セット(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
パイプジョイント金具 端末・下 HOJOパイプジョイント金具 端末・下HOJO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(下)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。根角ボールト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
ダブルマルチクランプ 固定式 KDSダブルマルチクランプ 固定式KDS
8,898税込9,788
1個
当日出荷
マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。
用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7091材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)395タイプ固定式全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
48.6mm 単管用パイプジョイント(水平調整金具) エスコ48.6mm 単管用パイプジョイント(水平調整金具)エスコ
3,750税込4,125
1個
当日出荷
材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5適合パイプ径(Φmm)48.6アズワン品番64-2287-25
グレーチング吊金具 国元商会グレーチング吊金具国元商会
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パイプジャッキベース400 タカミヤパイプジャッキベース400タカミヤ
9,998税込10,998
1箱(6個)
当日出荷
安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから 加工、製品まで一貫して生産しております。 一般社団法人仮設工業会認定品
長さ(mm)400高さ(mm)45~295
鋼製長尺足場板 アルインコ鋼製長尺足場板アルインコ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
翌日出荷
メンテナンスフリーで長寿命を実現。 本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。 リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。 やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質高張力鋼板 Z22高さ(mm)40許容荷重(kN)1.47
80x240x40mmハンドルカバー(ジャッキベース用) エスコ80x240x40mmハンドルカバー(ジャッキベース用)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
上からはめ込むだけで衝撃をしっかり吸収します。
材質発泡材サイズ80×240×40(H)mm
仮設機材