1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前方・後方を同時記録するミラー型ドライブレコーダー。色/ブラック。ルームミラーに簡単に取付可能で視界の妨げになりません。フロント200万画素、リア100万画素の高品質でクリアな撮影が可能で、車上荒らしや当て逃げなどにもしっかり対応します。録画表示画面は4種類。衝撃を感じた際のデータを上書きされないようにロック(Gセンサー機能)。エンジンをかけると自動的に録画開始。駐車中に振動を受けると約10秒間録画(駐車監視機能)。録画と同時に音声の録音も可能。まだまだ減らない「あおり運転」対策に。鮮明な映像で証拠を残す。今ならマイクロSDカード32GB付き。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、リアカメラ、付属取付バンド×2本、リアカメラ接続用ケーブル、USBケーブル、専用シガーソケット、マイクロSDカード(32GB)、取扱説明書 材質ABS樹脂、他 質量(g)(約)206 電源USB電源5V(シガーソケット電源DC12V)・内蔵バッテリー:3.7V400mAh 記録方式(動画)MOV・(静止画)JPEG 解像度【フロント】1920×1080 30Fps/1280×720【リア】25Fps/1280×720 視野角[フロント]約110度・[リア]約110度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30.5×3.7×8.3 動作温度(℃)0~45 画面サイズ4インチ(IPS液晶ディスプレイ) 画素数【フロント】200万画素【リア】100万画素 対応メモリーカードMicroSDメモリーカード(Class10以上)16~32GB対応 インターフェイス電源接続MiniUSB/リアカメラ接続2.5Φジャック 音声マイク、スピーカー内蔵
1台
10,980 税込12,078
12日以内出荷

『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります