ドライブレコーダー(12V車用) :「大電流専用端子台」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
前方と後方の映像を大画面で確認・操作できる、バックカメラとしても利用可能な楽ナビ専用2カメラモデル。
取付(推奨角度)(フロントカメラ):20°~80°、(リアカメラ):20°~90°、0°~50°
電源(AVケーブル)ギボシ端子形状
センサータイプ3軸Gセンサー 2基搭載
記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画/静止画
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体部)(ブラケットを含む):76×100×27、(フロントカメラ):26×28.5×35、(リアカメラ):26×28.5×37.5
記録媒体microSDHCカード/microSDXCカード(16GB~128GB/Class10以上)
消費電流(A)0.36(セキュリティーモード待機時:約3mA)
記録ファイル形式1分/3分
音声録音ON/OFF可能
F値(フロント/リア)F2.0
画素数(フロントカメラ/リアカメラ)約200万
記録画素数(フロント/リア)1920×1080P/1280×720P
フレームレートセンサー部27.5fps/録画・再生30fps
画像補正WDR機能
画角(フロント/リア)水平125°垂直67°対角148°
画像圧縮方式(動画):MP4(H.264)、(画像):JPEG
GPSナビゲーション連動
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。